Kennedy Assorted Key Steel Pack

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Contents10mm 12mm 4mm 5mm 6mm 8mm
ShapeSquare
Length300mm
TypeMetric
Size4;5;6;8;10;12mm
Part NumberKEN4210500K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Metric Square Contents: 4, 5, 6, 8, 10 and 12mm Square. Square - Metric High grade mild steel Self colour. Available in square or rectangular sections. Metric manufactured from: BS4235 Part 1 1972 grade steel equivalent to DIN 6885. Length: 300mm. Other sizes available on request.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait