Beli steel band di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jappy Stainless Steel Band (Sabuk Klem Stainless Steel)
    Mulai

    Rp769.900

    Jappy Stainless Steel Band (Sabuk Klem Stainless Steel)
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Material: Stainless steel (SUS430)
  2. Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  3. WK Steel Strapping Band
    Mulai

    Rp899.900

    WK Steel Strapping Band
    atribut:
    • Color: Bluish (Oil Coating)
    • Material: Steel, Q235b-DB
    • Roll diameter (cm): 30
    • Tensile Strength (MPa): >900
  4. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  5. Schwarz PET Strapping Band
    Mulai

    Rp849.900

    Schwarz PET Strapping Band
    Deskripsi:
    Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mm): 15.5
    • Type: PET
    • Length (m): 1400
    • Thickness (mm): 0.85
    • Size Tolerance (mm): ± 0.5
  6. Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
  7. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  8. Buckle-It Stainless Steel Buckle (Pengikat Baja Tahan Karat)
    Mulai

    Rp359.900

    Buckle-It Stainless Steel Buckle (Pengikat Baja Tahan Karat)
    atribut:
    • Material: 201 Stainless Steel
  9. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  10. JMT Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  11. BAHCO Portable Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp3.999.900

    BAHCO Portable Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    -BAHCO SANDFLEX Series.-High quality band saw for heavy duty cutting.-Excellent rigidity with both hardness and flexibility.-High precision and speedy work is made possible, and optimum for heavy duty cutting.-For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
    atribut:
    • Number of Ridges: 18
    • Total Length: 1140mm
    • Width: 13mm
    • Thickness: 0.64mm
    • Compatible Model: 91
  12. Resiltools Cable Ties Stainless Steel 201 PVC (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp909.900

    Resiltools Cable Ties Stainless Steel 201 PVC (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Color: Black Coat
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 300
    • Durability of Goods: 20 Years
    • Strength of Goods (kg): 90
  13. CBM Galvalume Plat Sheet
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  14. KARCHER HOME & GARDEN Pressure Washer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.299.900

    KARCHER HOME & GARDEN Pressure Washer
    Deskripsi:
    The Kärcher K 3 HR – say goodbye to everyday dirt. High-pressure cleaner with Quick Connect gun, 10 m high-pressure hose suitable for occasional use around the home. The water pressure can be adjusted to the surface being cleaned by simply twisting the Vario Power spray lance (VPS). The dirt blaster with rotating pencil jet removes even the most stubborn dirt. The detergent can be applied quickly, simply and comfortably from the integrated detergent tank or via a foam jet for well-adherent foam and maximum dirt-dissolving power. The passive hose reel offers easy and neat storage of high-pressure hose after use.
  15. TRUSCO Screw for Universal Stainless Steel Hose Band (Klem Selang)
    Mulai

    Rp699.900

    TRUSCO Screw for Universal Stainless Steel Hose Band (Klem Selang)
    Deskripsi:
    It is a standard type that can be widely used and has excellent corrosion resistance. You can cut it to the size you need and use it. The joint can be used to extend the hose band to the same size.For general industry and automobile related products. Standard type clamp for fastening chemical, construction, air conditioning pipes, drainage pipes, etc.
    atribut:
    • Material: Screw: Stainless steel (SUS410), Band: Stainless steel (SUS201), Housing: Stainless steel (SUS301)
    • Bolt Head Shape (mm): Hex (8.0)
  16. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  17. TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp219.900

    TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
Daftar Harga steel band Terbaru October 2026
Jappy Stainless Steel Band (Sabuk Klem Stainless Steel)Rp769.900
Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)Rp2.499.900
WK Steel Strapping BandRp899.900
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900
Schwarz PET Strapping BandRp849.900
Buckle-It Stainless Steel BandRp409.900
Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp65.900
Non Brand Flange Blind JIS 10KRp47.900
Buckle-It Stainless Steel Buckle (Pengikat Baja Tahan Karat)Rp359.900
SAZANAMI Klem Seng Strapping BandRp37.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)