Beli steamer cleaning di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MONAKE Cordless Jet Cleaneratribut:
- Voltage (V): 21
- Maximum Pressure (bar): 100
- 3 Injection Methods: Direct Injection / Diffusion Injection / Foam Injection
- Water Volume (L/minute): 1.8
- Sharp Coffee Maker Capacity 10-12 cupDeskripsi:Dengan Tempat Penyaringan yang bisa di lepas dan dipasang. Dengan desain tempat peyimpanan air kopi yang transparan dan mudah dilihat.atribut:
- Capacity (L): 1.5
- Power Source (V): 220-240
- Power Consumption (W): 700
- Cosmos Coffee MakerDeskripsi:Mesin Pembuat Kopi / Coffee Maker berkapasitas 0,65 liter, cukup untuk 6 cangkir. Membuat kopi menjadi lebih praktis dan efisien. Memiliki penghangat otomatis, sehingga membuat kopi tetap terjaga kehangatannya agar lebih nikmat dan terdapat perlindungan terhadap panas berlebih sehingga aman juga untuk digunakan.atribut:
- Power (W): 600
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- INGCO Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:INGCO P20S Cordless Jet Cleaner (25Bar) // Pompa Cuci Steam ACatribut:
- Voltage (V): 20
- Charger Volt (V): 220-240
- Set Content: 1pc fast charger, 1pc 1.0Ah Battery, 1 set 6-pattern spray gun, 1pc 6m water inlet hose with quick connector, 1 self suction connector, 1pc 400ml foam producer, 1pc portable bag
- Flow Rate (L/minute): 2.2
- Maximum Pressure (bar): 24
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Mollar Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOTatribut:
- Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
- Suction Hose Length (m): 5
- Overall Stick Gun Length (cm): 18
- Number of Battery: Single Battery
- Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
- Low Lever (bar): 6.5
- Maximum Pressure (bar): 28
- Rated Flow (L/minute): 4
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- KODENKI Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:Mesin cuci serba guna dengan baterai ini sangat cocok digunakan untuk mencuci mobil, motor, AC maupun perkebunan.Include:1unit cordless1pc selang input 5 meter1pc botol shampoo1pc charger1pc HPC connector2pcs water nozzle ( 0 derajat dan 40 derajat )1pc extension barBox hardcaseatribut:
- Battery (V): 21
- Number of Battery: 1
- Battery (mAh): 2600
- Speed (rpm): 18000
- Water Pressure (bar): 30
- DeLonghi Espresso Coffee Machine EC SeriesDeskripsi:- Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
- PRO-QUIP Electric Jet CleanerDeskripsi:Pro-Quip Newtek RJC110 Pressure WasherDesain dan Pengembangan di Amerika
Daftar Harga steamer cleaning Terbaru March 2026
| MONAKE Cordless Jet Cleaner | Rp429.900 |
| Sharp Coffee Maker Capacity 10-12 cup | Rp299.900 |
| Cosmos Coffee Maker | Rp369.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel | Rp1.799.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| LAKONI Jet Cleaner | Rp1.099.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/haP103587622-1.jpg)





/35P101000113-4.jpg)