Beli steam motor mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Snow Wash
    Mulai

    Rp5.799.900

    Shark Snow Wash
    Deskripsi:
    -Mesin cuci motor dan mobil 3in 1.-Cocok digunakan untuk usaha cuci motor dan mobil.-Tangki bagian dalam dicat menggunakan powder coating.
  2. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Plunger (mm): 30x3
    • Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
    • Dimensions (mm): 390x320x360
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
    • Power Required (kW): 1 - 2.2
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  3. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  4. INGCO High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.599.900

    INGCO High Pressure Washer
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  5. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  6. Meval Hi-Power LED Flashlight
    Mulai

    Rp229.900

    Meval Hi-Power LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Power (W): 5
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
    • Lamp Power (W): 3
  7. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  8. XENON Mesin Jet Cleaner
    Mulai

    Rp699.900

    XENON Mesin Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Dengan sistem adjustable akan sangat membantu pemakaian sehingga tidak menyebabkan kerusakan di bagian yang sedang disemprot.
    atribut:
    • Power (W): 400
    • Water Pressure Capacity (bar): 60-100
    • Volatge (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Hose Gun (m): 6.5
    • Hose Tap (m): 2
    • Water Flow (L/hour): 300
  9. JLD Steam Cordless
    Mulai

    Rp439.900

    JLD Steam Cordless
    atribut:
    • Working Flow Rate (L/minute): 5.5
    • Motor Capacity (W): 700
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Pressure (bar): 50
    • Power Supply Voltage (V) : 220
  10. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  11. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  12. MODERN Mesin Cuci Mobil
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODERN Mesin Cuci Mobil
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Pressure (bar): 50-180
    • Water Flow (L/minute): 14
    • Power (W): 1000
  13. RYU Pressure Washer
    Mulai

    Rp949.900

    RYU Pressure Washer
    Deskripsi:
    It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
  14. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  15. MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer
    Mulai

    Rp4.899.900

    MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
Daftar Harga steam motor mesin Terbaru March 2026
Shark Snow WashRp5.799.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp4.599.900
Mesin HL High Pressure CleanerRp699.900
INGCO High Pressure WasherRp1.599.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
Meval Hi-Power LED FlashlightRp229.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
XENON Mesin Jet CleanerRp699.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)