Beli steam hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mr. Flex Steam HoseDeskripsi:High pressure wire reinforced steam hose, designed for service in many industries at maximum pressure of 17 bar and high temperatureSpecifications: -temperature range -40°C to 210°C-Tube : Black, smooth, EPDM rupper specially compounded withstand heated steam-reinforcement: piles of steel cord-cover: Red, smooth wrapped finish, EDPM rubber with excellent resistance to high temperature, weather, abrasion and agingatribut:
- Working Temperature (°C): -40 ~ +121
- Working Pressure (Bar): 17
- Working Pressure (psi): 250
- Bursting Pressure (bar): 170
- Bursting Pressure (psi): 2500
- TOYOX Toyosilicone Steam HoseDeskripsi:Selang TOYOSILICONE STEAM adalah selang uap yang ideal untuk pembuangan uap dan pencucian dengan uap pada peralatan pabrik pengolahan makanan dan kosmetik. Selang ini tidak sesuai untuk pengangkutan makanan. Gunakan selang dengan salah satu ujung terbuka.Lentur dengan bobot hanya setengah dari selang uap konvensional sehingga memudahkan pemipaan dan sangat meringankan pengerjaan. Mencegah kontaminasi oleh serpihan selang karena permukaan selang tidak mudah retak meski telah lama digunakan. Rendah bau dan tanpa bau karet, mengurangi berpindahnya bau produk dan ketidaknyamanan karena bau, dirancang untuk meningkatkan kemudahan pengerjaan dan keamanan makanan.Selang ini dapat digunakan terus-menerus selama hingga 8 jam untuk pencucian dengan uap (dengan salah satu ujung terbuka) per hari. Masa pakainya sangat panjang, sekitar 4,5 bulan (sebelum penggantian) pada penggunaan dengan uap 140 °C (0,3 MPa). Tingkatkan produktivitas dengan selang yang ringan, lentur, dan tahan retak ini.Selang ini juga dapat digunakan untuk air bersuhu tinggi pada 100 °C atau lebih, dengan konektor dan unit selang khusus yang tersedia untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kebutuhan perawatan.Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TSITH140.atribut:
- Color: Grey/Green Line
- Usage Pressure High Temperature Water (MPa): 0.0-0.3 (at 140°C)
- Hakkou Hanbai Steam HoseDeskripsi:-Hose hard to age due to steam pressure and high temperature.-Possible to cut items support.-For pressure feeding of steam.atribut:
- Length (m): 10
- Working Pressure (MPa): 0.5
- Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for SteamDeskripsi:For conveying steam.atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 2
- Minimum Bursting Pressure (MPa): 12
- NCR Steam HoseDeskripsi:Used with steam line in textile and laundry services.atribut:
- Inner Diameter (mm): 8
- Outer Diameter (mm): 16.5
- Length (m): 100
- Product Code: AZNI08WRJ01
- Hose size (inch): 5/16
- Hakkou Hanbai Steam Hoseatribut:
- Material: Synthetic rubber (Styrene-butadiene rubber)
- Length (m): 10
- Inside Diameter (mm): 12.7
- Outside Diameter (mm): 25.0
- Working Pressure (MPa): 0.5
- Working Temperature Range: -20 to 120degrees
- Purpose of Use: For pressure feeding of steam.
- Togawa High Pressure Spray HoseDeskripsi:Working temperature limit: between -5°C and + 60°Catribut:
- Nominal Designation: HP-8.5
- Inner Diameter (mm): 8.5
- Outer Diameter (mm): 14.5
- Burst Pressure (MPa): 14 (at 20°C)
- Maximum Working Pressure (MPa): 4.0 (at 20°C)
- Continental Bulk Steam HosesDeskripsi:PVC, also known as polyvinyl chloride, is a synthetic plastic polymer with a rigid structure. PVC resists corrosion and most chemicals. CPVC is similar to PVC, but has been chlorinated. It is similar to PVC in chemical resistance, but is more ductile, and is capable of withstanding higher temperatures. Polypropylene is a durable and flexible thermoplastic polymer. Polypropylene valves are often lightweight and easy to install, and are also resistant to corrosion.atribut:
- UNSPSC: 40142005
- Hose Color: Red
- Hose Configuration: Bulk Hose
- Hose Cover Material: EPDM
- Hose Inside Dia. (inch): 1
- Hose Length (ft): 50
- Hose Tube Material: EPDM
- Max. Working Pressure @ 70 F: 250
- Safety Factor: 10:1
- Standards: MIL-29210
- Temperature Range (°F): 0 to 425
- TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- THERMOID Heater HoseDeskripsi:EPDM (ethylene propylene diene monomer) SAE 30R3 heater hose can be cut to the desired size to allow users to connect a vehicle's engine to its heater core. This hose is commonly used to carry coolant between the engine and the heater core in cars and commercial trucks and cars. The EPDM hose and cover provide excellent resistance to ozone, abrasion, cracking, weathering, and corrosive additives. This EPDM hose meets SAE (Society of Automotive Engineers) standard 30R3.atribut:
- UNSPSC: 40142007
- Compatible Chemicals: Air; Fresh Water
- Hose Configuration: Bulk Hose
- Hose Cover Material: EPDM
- Hose Length (ft): 50
- Hose Reinforcement Material: Polyester
- Hose Tube Material: EPDM
- TOYOX Toyosilicone Thermo 140°CDeskripsi:TOYOSILICONE THERMO Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan PanasCairan : UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: Karet silikon- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C - Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)atribut:
- Temperature Working (°C): -30 to 140
- Application For: Usage industrial
- Color: Dark grey with orange stripes
- Packing Format: Coil Shape
- Type: Non Food Grade, Heat Resistant 140°C
- KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose H 9 Q Quick Connectatribut:
- Color: Black
- Compatible for: G 7.180, K 2 Battery, K 2 Battery Set, K 2 Compact, K 2 Compact Car, K 2 Compact Car & Home, K 2 Compact Home, K 2 Full Control, K 2 Full Control Car, K 2 Full Control Car & Home, K 2 Full Control Home, K 2 Premium Full Control, K 2 Premium Full Control C
- Hose Length (m): 9
- Application For: For Pressure Hose Replacement
- Dimensions (mm): 245x245x65
- Maximum Pressure (bar): 180
- Maximum Temperature (°C): 60
- TOYOX Toyoblackatribut:
- Color: Black
- Length(set/m): 100
- TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon)atribut:
- Color: White Line Green
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchDeskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
Daftar Harga steam hose Terbaru March 2026
| Mr. Flex Steam Hose | Rp149.900 |
| TOYOX Toyosilicone Steam Hose | Rp2.299.900 |
| Hakkou Hanbai Steam Hose | Rp7.999.900 |
| Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for Steam | Rp279.900 |
| NCR Steam Hose | Rp3.899.900 |
| Hakkou Hanbai Steam Hose | Rp5.499.900 |
| Togawa High Pressure Spray Hose | Rp869.900 |
| Continental Bulk Steam Hoses | Rp11.999.900 |
| Kenmaster Selang Tekanan Tinggi | Rp91.900 |
| LAVOR High Pressure Hose | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/nbP108175839-1.jpg)



/q6P103739942-1.jpg)


%20Flexible%20Metal%20Hose%20Nfk%20Metal%20Touch/P102030233-1.jpg)