Beli steam cuci motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  2. ARASHII Steam Power Sprayer Portable
    Mulai

    Rp229.900

    ARASHII Steam Power Sprayer Portable
    Deskripsi:
    Mesin Cuci Mini Portable Arashii- Mesin Auto cut on/off otomatis 140 psi- Selang benang input 2 meter- Selang benang output 6 meter- Stik sprayer 30 cm- Adaptor 2A sudah berikut dengan sambungan adaptornya- Klem selang yang sudah terpasang pada sambungan2- Nepel yang lebih baik demi menjawab ulasan mengenai kebocoran- Sudah Mendapatkan Saringan Hisap
    atribut:
    • Power (psi): 140
    • Adaptor Voltage (V): 12
    • Input Hose (m): 2
    • Output Hose (m): 6
    • Stick Sprayer (cm): 30
  3. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  4. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  5. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Plunger (mm): 30x3
    • Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
    • Dimensions (mm): 390x320x360
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
    • Power Required (kW): 1 - 2.2
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  7. NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  8. INGCO High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.599.900

    INGCO High Pressure Washer
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  9. KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners
    Mulai

    Rp2.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
  10. Mesin HL High Pressure Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Mesin HL High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  11. JLD Steam Cordless
    Mulai

    Rp439.900

    JLD Steam Cordless
    atribut:
    • Working Flow Rate (L/minute): 5.5
    • Motor Capacity (W): 700
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Pressure (bar): 50
    • Power Supply Voltage (V) : 220
  12. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp129.900

  13. NILFISK Hot Water High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp63.999.900

    NILFISK Hot Water High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hot Water High Pressure Cleaner is the right choice to clean surface from stubborn oil, grease, etc. Combination between cleaning impact and appropriate water temperature will give maximum cleaning result and speed.
    atribut:
    • Motor Specification (rpm): 1450
  14. KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaner Deluxe Easyfix Premium
    Mulai

    Rp4.199.900

    KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaner Deluxe Easyfix Premium
    Deskripsi:
    The white Premium variant of the SC 2 Deluxe EasyFix is fitted with versatile accessories: In addition to the standard accessories, which can either be kept in an extra long bag or directly on the device, the scope of supply also includes an additional microfibre floor cloth, a power nozzle and a big round brush. With these accessories, tiles, hobs, exhaust hoods and even the smallest gaps are hygienically cleaned – removing even stubborn dirt. Thorough cleaning with the Kärcher steam cleaner removes 99.999% of coronaviruses* and 99.99% of all common household bacteria** from typical household hard surfaces. In addition, the steam cleaner provides two-step steam regulation for adapting the steam intensity to the surface and level of dirt and features an innovative illuminated LED ring on the handle for displaying the operating mode. Red means it is heating up, green indicates the device is ready to use. The EasyFix floor nozzle with flexible joint and lamella technology ensures sparkling cleaning results and excellent ergonomics. Thanks to the hook-and-loop system, the microfibre floor cloth can be quickly and easily attached and removed again without having to come into contact with dirt.
    atribut:
    • Dimension(mm): 304x231x287
    • Test Certificate: Kills up to 99.999% of coronavirusand 99.9% bacteria
    • Area Performance per Tank Filling (m²): approx. 75
    • Cable Length (m): 4
    • Heater Output Power (W): 1500
    • Heating-up Time (minute): 6.5
    • Max. steam pressure (bar) : max. 3,2
  15. INGCO Metal Trigger Nozzle
    Mulai

    Rp139.900

    INGCO Metal Trigger Nozzle
    Deskripsi:
    INGCO Hose Nozzle Metal // Semprotan Air Steam Cuci Mobil Motor
  16. KARCHER Professional Steam Vacuum Cleaners
    Mulai

    Rp21.999.900

    KARCHER Professional Steam Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    The SGV 6/5 steam vacuum cleaner is very versatile. Self-explanatory symbols make the machine easy to understand and use. The EASY-Operation selector switch and ergonomic handle with trigger for controlling the steam and vacuum functions enable the machine to be used after brief instruction and allow fast and flexible control of individual functions during operation. Accessories can be stored directly on-board, protected from dirt and easily accessible. Equipment - Steam suction hose with handle - Steam tubes × 2 - Floor nozzle - Hand nozzle - Container material, plastic - Casing, stainless steel
    atribut:
    • Cable Length (m): 7.5
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga steam cuci motor Terbaru March 2026
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
ARASHII Steam Power Sprayer PortableRp229.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.199.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
NILFISK High Pressure Cold Home UseRp2.999.900
INGCO High Pressure WasherRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)