Beli stanley power tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Cordless Drill Driveratribut:
- LED Light: Yes
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- STANLEY Circular Sawatribut:
- Max. Bevel Angle (°): 45
- Input Power (W): 1600
- K3L License: Yes
- Max. Disc Diameter (mm): 190
- Maximum Cutting Depth (mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5500
- STANLEY SanderDeskripsi:Powerful 220W motor gets the job done quicker Compact design gets you closer to the work surface for greater control Large orbit size and high sander speed for faster material removal Palm grip design for single handed sanding Quick and easy paper change - hook and loop or traditional clip attachment Large quality dust bag ensure less mess when sanding for cleaner work areaatribut:
- Color: Yellow-Black
- Dimensions (DxWxH) (cm): 25.4x13.8x13.2
- Power (W): 220
- No-load Oscillations (minute): 32000
- No-load Orbits (minute): 16000
- STANLEY Magnetic Tip Screwdriver Setatribut:
- Contains: Philips #2 x 100mm & Slotted 6.5mm x 100mm
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- STANLEY Torx Screwdriver Cushion Gripatribut:
- Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- STANLEY Hex Key Metric Set (Kunci L)atribut:
- Contains: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
Daftar Harga stanley power tools Terbaru January 2026
| STANLEY Cordless Drill Driver | Rp1.199.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| STANLEY Phillips Screwdriver Cushion Grip | Rp23.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| STANLEY Circular Saw | Rp1.399.900 |
| STANLEY Sander | Rp809.900 |
| STANLEY Combination Wrench Set | Rp1.599.900 |
| STANLEY Magnetic Tip Screwdriver Set | Rp36.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/0iP101004018-3.jpg)






/P102036402-1.jpg)