Beli standing hanger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Homedoki Clothing Hanger
    Mulai

    Rp409.900

    Homedoki Clothing Hanger
    atribut:
    • Frame Width (cm): 1.5
    • Material: MDF + Steel frame
  2. Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole
    Mulai

    Rp129.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium- Bahan yang berkualitas (Kuat, Kokoh dan tahan lama)- Cocok untuk di rumah, kantor maupun aktivitas outdoor lainnya- Terdapat roda yang memudahkan untuk di pindah kan dan di geser sesuai keingan- Mudah di pasang dan di bongkar kembali- Multifungsi (Bisa untuk tas, baju, handuk, sprey dan lainnya)- Maksimal berat 40kg
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 40
    • Material: Stainless Steel
    • Height (cm): 85-150 (Adjustable)
    • Width (cm): 42
    • Length (cm): 75
  3. Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kan
    atribut:
    • Material: Stainless
  4. Nagata Mobile Hanger Rack
    Mulai

    Rp379.900

    Nagata Mobile Hanger Rack
    atribut:
    • Color: Random Color
  5. SMC Vacuum Pad Assembly
    Mulai

    Rp559.900

    SMC Vacuum Pad Assembly
    Deskripsi:
    Bellows type vacuum pad assemblies have round, bellows style suction cups for handling thin, dry, or oily metal sheets in automotive body shop, loading/unloading, and assembly applications. They are for use on flat, curved, or uneven surfaces and provide a firm, stable grip with movement in any orientation.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131608
    • Durometer: 60A
    • Includes: Adaptor; Pad
    • Manufacturer Part Number: ZPT40HBF-B8
    • Maximum Operating Temperature (°C): 250
    • Minimum Operating Temperature (°C): 0 (zero)
    • Pad Color: Black with Green Mark
    • Pad Diameter (mm): 40
    • Pad Height (mm): 32
    • Pad Material: Fluoro Rubber
    • Pad Type: Bellows
    • Port Size: M8x1.25
  6. FESTO Vacuum Suction Cup VAS Series
    Mulai

    Rp129.900

    FESTO Vacuum Suction Cup VAS Series
    atribut:
    • Operating Medium : Atmospheric air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
    • Suction Cup Shape: Round, flat
  7. SMC ZP3 - Small Pad ZP3
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  8. Fort Busbar Panel
    Mulai

    Rp859.900

    Fort Busbar Panel
    Deskripsi:
    Busbar for MCB/MCCB
  9. Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  10. SMC Vacuum Pad ZPL
    Mulai

    Rp56.900

    SMC Vacuum Pad ZPL
    atribut:
    • Material: Brass
  11. Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  12. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)
    atribut:
    • Kapasitas (cm): 7
    • Type: Potrait
    • Ukuran: A4
    • Warna: Hitam
  13. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  14. Oxihom Lemari Pakaian Gantungan
    Mulai

    Rp639.900

    Oxihom Lemari Pakaian Gantungan
    Deskripsi:
    Oxihom Rak Laci SusunNote :- Untuk ukuran dapat berubah 1 – 2cm karena selisih dan perbedaan cara pengukuran
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 84.1x32x144.7
    • Material: Iron Frame
    • Drawer: 3 PP Plastic Drawers
    • Top Cover: MDF Wood
    • Thickness (mm): 12
  15. Maspion Logam Jawa Gantungan Baju Aluminum
    Mulai

    Rp6.900

    Maspion Logam Jawa Gantungan Baju Aluminum
    Deskripsi:
    Gantungan Baju is a Houseware from the Jawa brand of Maspion Logam Jawa. Use the best quality household appliances from MASPION. A comfortable home is every family’s dream.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Color: Silver
  16. Taffhome Gantungan Dinding
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
Daftar Harga standing hanger Terbaru October 2026
Homedoki Clothing HangerRp409.900
Kenmaster Rak Gantungan Baju Single PoleRp129.900
Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleRp149.900
Nagata Mobile Hanger RackRp379.900
SMC Vacuum Pad AssemblyRp559.900
FESTO Vacuum Suction Cup VAS SeriesRp129.900
SMC ZP3 - Small Pad ZP3Rp149.900
Fort Busbar PanelRp859.900
Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran)Rp169.900
SMC Vacuum Pad ZPLRp56.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait