Beli stand display di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Unit Free Display Stand
    Mulai

    Rp2.999.900

    Unit Free Display Stand
    Deskripsi:
    For factories, offices, distribution warehouses, commercial facilities, etc.
    atribut:
    • Base: Iron weight
    • Outer Diameter (mm): Ø238
    • Dimensions (mm): [Insert plate] 210x297, [Display frame] 350x340, [Transparent plate dimensions] 220x300x1 thickness (2 sheets)
    • Color: gray
    • Mass (kg): 3.8
    • Set Contents: Body framex1, polex1, weightx1
    • Frontage Dimensions (mm): 340x238x1140
    • Material: Display frame: ABS resin (50% recycled material), Display transparent plate: Transparent PET resin, Pole: ABS resin, Base: Iron casting (silver coating), ABS resin cover (50% recycled material)
    • TRUSCO Number: 167-0517
  2. Offis A4 Snap Frame With Chrome Stand
    Mulai

    Rp1.099.900

    Offis A4 Snap Frame With Chrome Stand
    Deskripsi:
    Lightweight frames for indoor or outdoor use. Attractive cushion profile' frames made from smooth satin finish Aluminium. A clear flexible plastic front sheet protects the contents from dust and contact. Height adjustable tubular steel stand features a ratchet slider machanism to allow rapid adjustment. Mirror chrome finish. Ideal for use in lobbies, receptions or as a temporary traffic direction sign. Height range 1050mm - 1450mm. Base diameter 245mm. Weight 2.5kg.
    atribut:
    • Type: Free Standing Board
    • Dimensions (mm): 1050-1450 Height
    • Colour: White
    • Material: Snap-frame
    • Number of Compartments: 1
    • To Fit Paper Size: A4
  3. Non Brand Standing Poster A3
    Mulai

    Rp1.799.900

    Non Brand Standing Poster A3
    atribut:
    • Height (cm): 80
  4. Unit Indication Stand
    Mulai

    Rp349.900

    Unit Indication Stand
    Deskripsi:
    -Only by inserting a display plate from the top, this becomes a display stand.-For factories, offices, logistic warehouses, commercial facilities, etc.
  5. S Display Double Pole Stand
    Mulai

    Rp839.900

    S Display Double Pole Stand
    Deskripsi:
    Slim Lightbox dilengkapi dengan panel LED yang memberikan pencahayaan merata tanpa bayangan. Dengan ketebalan hanya beberapa milimeter, Slim Lightbox mudah dibawa ke mana saja tanpa mengorbankan kualitas atau performa.Dengan menggunakan Double Pole Stand dirancang untuk menopang Slim Lightbox dengan sudut yang dapat diatur.
    atribut:
    • Compatible for Printing Material: Backlit Film
  6. WriteBest Display Frame Stand
    Mulai

    Rp2.999.900

    WriteBest Display Frame Stand
    Deskripsi:
    -It is made of aluminum.-Easy to see angle design viewing from upper to lower.-You can use it both vertically or horizontally.-The height can be adjusted.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  7. S Display Human Stand
    Mulai

    Rp98.900

    S Display Human Stand
    Deskripsi:
    Human Standing adalah salah satu media promosi kreatif yang banyak digunakan untuk menarik perhatian khalayak. Produk ini terdiri dari rangka besi sebagai penopang dari karakter yang dibentuk menggunakan berbagai jenis material seperti impraboard, foamboard atau triplek.Karakter pada Human Standing dirancang secara khusus untuk merepresentasikan produk, merek atau pesan tertentu. Dengan teknologi cetak digital yang presisi, tampilan karakter dapat dibuat sangat menarik dan realistis, baik dalam bentuk ilustrasi, foto manusia, maupun maskot perusahaan.
    atribut:
    • Compatible for Finishing Material: Laminating S Media
    • Compatible for Printing Material: Impraboard, Foamboard, Plywood
  8. S Display Tripod Banner
    Mulai

    Rp89.900

    S Display Tripod Banner
    Deskripsi:
    Tripod Banner 2 Sisi adalah alat promosi yang dirancang untuk memberikan visibilitas optimal dalam berbagai acara, baik indoor maupun outdoor.Dengan desain dua sisi, produk ini memungkinkan pemasangan Banner di kedua sisinya, sehingga pesan promosi dapat terlihat dari 2 arah. Hal ini membuatnya sangat efektif untuk menarik perhatian audiens secara lebih luas.Penggunaan Media adalah dengan Foamboard, Impraboard, dan sebagainya.
    atribut:
    • Color: Black
  9. monotaro Fire Extinguisher Installation Stand
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Fire Extinguisher Installation Stand
    Deskripsi:
    The installation location of the fire extinguisher.
    atribut:
    • Fit Size (Ø mm): 180
    • Type: Stand type
    • Height (mm): 770
    • Depth (mm): 220
    • Material: Bulletin board: PS, bulletin board mounting parts: PP, Paul: PVC, cradle: PP
    • Width (mm): 250
  10. TOLSEN Display Stand
    Mulai

    Rp3.799.900

    TOLSEN Display Stand
    Deskripsi:
    - Surface: powder coated - With 200pcs each of crown, U-shape, brad nails. - Compatible staples: Rapid 140 ,Arrow T50, Arrow T18, Rapid 28, Esco 300 - Packing: double blister
    atribut:
    • Stock No.: 83037
  11. Deflecto 4-Tier Acrylic Multi Pocket
    Mulai

    Rp119.900

    Deflecto 4-Tier Acrylic Multi Pocket
    Deskripsi:
    Display Akrilik untuk leaflet 4 susun. Dapat ditempatkan di meja atau digantung pada dinding.
    atribut:
    • Length (cm): 12
    • Height (cm): 15.30
    • Width (cm): 25.3
  12. WriteBest Display Stand
    Mulai

    Rp2.299.900

    WriteBest Display Stand
    Deskripsi:
    -Height is adjustable.-It can display magazines, etc.-The panel is finished with epoxy enamel and has excellent durability.-Assembly Type
    atribut:
    • Panel Outer Dimensions (mm): 450x310
    • Total Height (mm): 950 to 1300
    • Base: phi340mm
    • Height Adjustment: 950 to 1300mm
  13. Non Brand Standing Sign Frame Stainless Papan Tiang Antrian
    Mulai

    Rp589.900

    Non Brand Standing Sign Frame Stainless Papan Tiang Antrian
    atribut:
    • Base Diameter (cm): 32
    • Base Height (cm): 4
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Pole Height (cm): 90
  14. KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Mulai

    Rp539.900

    KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Deskripsi:
    Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
  15. KRISBOW Papan Tiang Antrian Stainless Steel
    Mulai

    Rp609.900

    KRISBOW Papan Tiang Antrian Stainless Steel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 480x265x70
    • Suitable For: Handrail KW1800476, KW1800477
    • Material: Stainless Steel
    • Size: A4
  16. Non Brand Standing Poster A2
    Mulai

    Rp2.499.900

    Non Brand Standing Poster A2
    atribut:
    • Height (cm): 100
  17. NSK Deep Groove Ball Bearing DDU Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

Daftar Harga stand display Terbaru March 2026
Unit Free Display StandRp2.999.900
Offis A4 Snap Frame With Chrome StandRp1.099.900
Non Brand Standing Poster A3Rp1.799.900
Unit Indication StandRp349.900
S Display Double Pole StandRp839.900
WriteBest Display Frame StandRp2.999.900
S Display Human StandRp98.900
S Display Tripod BannerRp89.900
monotaro Fire Extinguisher Installation StandRp129.900
TOLSEN Display StandRp3.799.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait