Beli stainless stell 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASOH Inner / Outer Socketatribut:
- Shape: socket
- Material: Brass
- Fluid Used: Water, Air, Oil
- Type: Threaded joint
- TRUSCO Number: 515-6700
- Union Stainless Stell Wire Cup Brush (CCS)atribut:
- Type: Economic Type
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- ASOH Ring JointDeskripsi:-Coupling for copper tube.
- Fuji Special Metal Protest Formula Pipe Coupler Connectoratribut:
- Material: Body:Free-machining brass rod (C3604 BD-F), Nut:Forging brass rod (C3771 BD)
- Usable Fluids: Oil, Steam and Water
- Fluid Temperature: -20 to 150degrees
- Usage Pressure: 15MPa
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- GEDORE Long SocketDeskripsi:-Thanks to the Knurling process around the socket it demonstrates anti-slip effect even when trying to turn with fingers.atribut:
- Input Drive: 6.35mm
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kennedy Socket 1/2 inchDeskripsi:Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 1/2 Inch
- Number of Points: 12
- Socket Depth: Standard
- Drive Type: Square
- Finishing: Polished Chrome
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
Daftar Harga stainless stell 304 Terbaru January 2026
| ASOH Inner / Outer Socket | Rp159.900 |
| Union Stainless Stell Wire Cup Brush (CCS) | Rp129.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| ASOH Ring Joint | Rp31.900 |
| Fuji Special Metal Protest Formula Pipe Coupler Connector | Rp84.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp37.900 |
| ASB Insert Bearing | Rp14.900 |
| ASOH Double Ended Flare Joint | Rp119.900 |
| ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003654-1.jpg)

/9pP101000349-8.jpg)


/9oP101000348-5.jpg)


/b0P102049396-6.jpg)

/P101538808-1.jpg)
/1bP102275047-2.jpg)
/P101003517-1.jpg)

%20Metric/P101534909-1.jpg)