Beli stainless steel rod di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK Plastic Film SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
- AS ONE Stirring Rod Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- AS ONE Part Number: 1-6424-01
- Diameter (mm): 5
- Length (mm): 200
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Size (mm): 5x200
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- ZEMIC Load Cell Shear BeamDeskripsi:Alloy steel shear beam load cellHermetically sealed IP68Suitable for electronic platform scales, hopper scales, etc.High accuracyatribut:
- Recommended Excitation Voltage (V): 5-12
- Maximum Excitation Voltage (V): 18
- Suji Glass Stirring RodDeskripsi:Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- POWERPACK Hand Impulse SealerDeskripsi:Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
- AS ONE Quiet Stainless Steel Platform Truck Withstand Loadatribut:
- Size (mm): 730x455x865
- Caster Diameter (mm): 100
- Withstand Load (kg): 150
- Foot Brake: without
- Material: Handle/stainless steel (SUS304), Deck/stainless steel (SUS304), PP (polypropylene), Foot brake/steel, Caster/non-marking gray rubber
- KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastikatribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
- Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)Deskripsi:Pipa ujung selang damkaratribut:
- Material: Brass
- Dimensions (cm): 15x61x15
- Color: Gold
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
Daftar Harga stainless steel rod Terbaru March 2026
| POWERPACK Plastic Film Sealer | Rp119.900 |
| AS ONE Stirring Rod Stainless Steel | Rp69.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| ZEMIC Load Cell Shear Beam | Rp1.299.900 |
| Suji Glass Stirring Rod | Rp8.900 |
| GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine) | Rp229.900 |
| AS ONE Cawan Petri SS | Rp139.900 |
| Wipro Mesin Plastik Sealer | Rp529.900 |
| POWERPACK Hand Impulse Sealer | Rp269.900 |
| AS ONE Quiet Stainless Steel Platform Truck Withstand Load | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/itP103471677-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Kulit/emP103201526-5.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Jet%20Nozzle%20Brass%20(Kuningan)/76P104822258-1.jpg)