Beli stainless pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  2. ONK (ONK Industries) NJX Reducing Socket (Soket Pipa Reduksi)
    Mulai

    Rp419.900

    ONK (ONK Industries) NJX Reducing Socket (Soket Pipa Reduksi)
    Deskripsi:
    *The use of this product is limited to those who have taken the manufacturer's training in advance. Please note that if you use the product without taking the training, we cannot guarantee the product even if a malfunction occurs.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shape: Reducing socket
  3. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  4. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  5. ONK (ONK Industries) NJX Flexible Joint (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ONK (ONK Industries) NJX Flexible Joint (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    *The use of this product is limited to those who have taken the manufacturer's training in advance. Please note that if you use the product without taking the training, we cannot guarantee the product even if a malfunction occurs.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  6. Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    Mulai

    Rp239.900

    Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  7. MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp5.900

  8. MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp6.900

    MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    - Sangat kuat- Tahan panas dan tahan asam- Tipe sabuk kabel self-locking
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Operating Temperature (°C): 35-85
  9. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  10. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
  11. Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    Mulai

    Rp99.999.900

    Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Material: Stainless Steel (316L)
    • Size (inch): 10
  12. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  13. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  14. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  15. Ezy Stainless Pipe Wall Shelf
    Mulai

    Rp829.900

    Ezy Stainless Pipe Wall Shelf
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  16. Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp869.900

    Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    - Specially designed for high pressure application- Reinforced by steel wire that covered by transparent pvc- It’s not easy to bent and deflated- Durable and high weather temperature resistance- High water and oil temperature resistance- It able to use in all climate conditions- Friction resistance- Suitable for oil drilling, mining, yacht circulation system and industrial purposes- Available on color : transparent- Has various size for different purposes
Daftar Harga stainless pipe Terbaru October 2026
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
ONK (ONK Industries) NJX Reducing Socket (Soket Pipa Reduksi)Rp419.900
Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)Rp65.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
ONK (ONK Industries) NJX Flexible Joint (Selang Fleksibel)Rp2.599.900
Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)Rp239.900
MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp5.900
MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp6.900
MASKO Halogen Lamp Cap (Kap Lampu Jalan)Rp119.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)