Beli stainless hanger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hikari Swing Hookatribut:
- Material: Steel
- Set Contents: Screws
- D (mm): 3.0
- A (mm): 34
- L (mm): 42
- B (mm): 14.5
- Suspended Load (N/kgf): 49/5
- Accessories: Screw
- Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
- Mipacko Microfiber Handkerchief TowelDeskripsi:Handuk Sapu Tangan MicrofiberDevelop by Mipacko FarrelaCARA PENCUCIAN DAN PERAWATAN:- Cuci dengan normal, jika memakai air panas maksimal 60°C- Hindari pemakaian Pemutih dan Pelembut pada saat pencucian- Hindari Tumble Dry, Jika Menggunakan maksimal 60°C- Jangan menggunakan setrika untuk menghindari Kain Rusak.atribut:
- Material: Microfiber
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Maspion Logam Jawa Gantungan Baju AluminumDeskripsi:Gantungan Baju is a Houseware from the Jawa brand of Maspion Logam Jawa. Use the best quality household appliances from MASPION. A comfortable home is every family’s dream.atribut:
- Material: Aluminium
- Finishing Outside: Polish
- Finishing Inside: Polish
- Color: Silver
- Vone Gantunganatribut:
- Installation: Tembok
- Bolt Size (mm): 5
- Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1Deskripsi:Coffeemix 3 in 1, kopi+krimer+gula.atribut:
- Size (g): 20
- Kyoto Gantungan Bajuatribut:
- Material: 304 Stainless Steel
- No. of Hook: 5
- AS ONE Stainless Steel Hangeratribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Fort Fuse Keramikatribut:
- Material: Polymer
- IRIS OHYAMA HangerDeskripsi:-A set of 10 hangers with slim design and storage is excellent.-Shoulder strap hook can be used to hook the waist loops of skirts.atribut:
- Width x Depth x Height: 428x58x222mm
- WATABE Safety Rubber GlovesDeskripsi:-Outstanding usability.-Ideal for inspection work of EV, HEV, etc.-For live wire work of low pressure distribution line.-For electrical insulation(operating voltage:DC 750V or less/AC 300V or less)atribut:
- Size: Free
- Total Length: 27.0cm
- Around the Palm: 23.0cm
- Middle Finger Length: 8.2cm
- Test Voltage: 3000V/min
- Thickness: 0.5mm
- Material: Natural Rubber
- Taffhome Gantungan DindingDeskripsi:Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
Daftar Harga stainless hanger Terbaru March 2026
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp17.900 |
| Hikari Swing Hook | Rp20.900 |
| Mipacko Microfiber Handkerchief Towel | Rp28.900 |
| Vone Gantungan Baju | Rp24.900 |
| Maspion Logam Jawa Gantungan Baju Aluminum | Rp6.900 |
| OMRON Slim I/O Relay G2RV | Rp299.900 |
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp6.900 |
| Vone Gantungan | Rp50.900 |
| Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1 | Rp65.900 |
| Kyoto Gantungan Baju | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/WATABE%20Safety%20Rubber%20Gloves/P102800429-1.jpg)