Beli stahlwille torque di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STAHLWILLE Torque Multipower
    Mulai

    Rp33.999.900

    STAHLWILLE Torque Multipower
    atribut:
    • Stahlwille Code: 53031350
    • Individual/Set: Individual Tools
    • UPC/EAN: 4018754186792
  2. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  3. STAHLWILLE Torque Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

    STAHLWILLE Torque Wrench
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
  4. STAHLWILLE Q. Sel. Torque wrench-730N-no 12 with Rev. Plug-in Ratchet-735/20-1/2inch
    Mulai

    Rp8.799.900

    STAHLWILLE Q. Sel. Torque wrench-730N-no 12 with Rev. Plug-in Ratchet-735/20-1/2inch
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
    • Overall Length (mm): 315
    • Inside Square (mm): 9x12
    • Scale Range (ft/lbs): 5 to 36
    • Torque Range (N m): 6 to 50
  5. STAHLWILLE Set Torque wrench
    Mulai

    Rp32.999.900

    STAHLWILLE Set Torque wrench
    atribut:
    • Stahlwille Code: 96502053
    • Size: 730R/40/32 - T
  6. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  8. STAHLWILLE Torque Wrenches with Permanently Installed Ratchet
    Mulai

    Rp9.699.900

    STAHLWILLE Torque Wrenches with Permanently Installed Ratchet
    Deskripsi:
    in sturdy plastic case (size 65 in steel case). Ratchet has QuickRelease safety lock. Deviation of indication 4%.
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Number of Pieces: 1
    • Ratcheting: Yes
  9. STAHLWILLE Adaptor
    Mulai

    Rp219.900

    STAHLWILLE Adaptor
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 1/4
    • Individual/Set: Individual Tools
  10. STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
  11. GARANT Torque Wrench
    Mulai

    Rp10.999.900

    GARANT Torque Wrench
    Deskripsi:
    Execution: High-precision, electronic torque/angle wrench for reliable screwing and testing of screw connections. Clear OLED display with color display, extremely easy menu navigation. Robust wrench with a compact housing and stable rectangular tube, which can be used quickly and universally via the "direct mode". Up to 200 user-specific screwdriving cases can be programmed, which can be summarized in flow charts. 4 measurement modes: torque and angle of rotation. Process-reliable results through torque with angle monitoring or angle of rotation with torque monitoring. Storage space for up to 2500 readings included. Programmable via PC; Protection against unauthorized access by entering a password. A rotation angle measurement is easily possible without a reference arm. Target values ​​and tolerances can be specified. Peak and Track function modes. Integrated with automatic calibration reminder by load number and time interval. Torque/angle wrench with excellent ergonomics and unique user-friendliness. Units of measurement: Nm, lbfft, lbfin. Reversible ratchet with ejector . Simple specification of the gauge: For tools with a changed gauge, only the new value needs to be entered. The time-consuming conversion with formulas is no longer necessary. QuickRelease: Secure locking and quick change for plug-in tools. Data output: The USB interface enables the stored data to be read out and evaluated on the PC. Warning signals:-Acoustic (buzzer)-Optical via 3 LEDs and color display-Tactile (vibration in the handle) Safe operation. No double assignment of the keys. comfort setting Standard: Tested according to DIN EN ISO 6789. Scope of delivery: Including stable plastic case (size 400 in sheet steel case) and 3 batteries (1.5 V Mignon/AA/LR6), USB data cable and software for transferring the measurement data.
    atribut:
    • Maximum Torque (Nm): 120
    • Tightening Direction: Right and left suit
    • Torque Measurement Accuracy (%): ±2
    • Interface: USB interface
    • Calibration: O3; O5
    • Adjusted Gauge on the Torque Wrench [l2] (mm): 34
    • Connection Form: For Plug-in Tools (rectangular Mount)
    • Holder for Plug-In Tool (mm): 14x18
    • Lever Length Including Factory Calibration Gauge [l3] (mm): 499.5
    • Lever Length without Insertion Tool [l1] (mm): 461
    • Measurement Method : Torque; angle of Rotation
    • Measuring Technology: Electronic
    • Overall Length (mm): 476
    • Reading Switchable: Nm; lbfin; lbfft
    • Release Principle: Vibration Motor
    • Resolution (N m): 0.1
    • Setting The Trigger Value: Digital, Adjustable
    • Standard: EN ISO 6789
    • Torque Range (N m): 12-120
    • Trigger Signalling: Optical; Acoustically; Haptic
  12. Penguin Tangki Air Total Drain TD 110 (Toren)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Penguin Tangki Air Total Drain TD 110 (Toren)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Over Flow (inch): 1
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 104
    • Tank Height (cm): 177.80
  13. BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.599.900

  14. STAHLWILLE Adaptor 3/8inch Socket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    STAHLWILLE Adaptor 3/8inch Socket
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 3/8
    • Finish: Chrome-plated Finish
  15. monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsi
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Number of Gears: 72
Daftar Harga stahlwille torque Terbaru April 2026
STAHLWILLE Torque Wrench With Cut-OutRp8.199.900
STAHLWILLE Electromechanical Torque WrenchRp29.999.900
STAHLWILLE Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp5.899.900
STAHLWILLE Torque Wrench with Cut-OutRp5.499.900
STAHLWILLE Basic Torque WrenchRp12.999.900
STAHLWILLE Torque MultipowerRp33.999.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.399.900
STAHLWILLE Torque WrenchRp3.199.900
STAHLWILLE Q. Sel. Torque wrench-730N-no 12 with Rev. Plug-in Ratchet-735/20-1/2inchRp8.799.900
STAHLWILLE Set Torque wrenchRp32.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)