Beli spray grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - Melumasi dengan sangat baik.- Andal melindungi terhadap korosi.- Tahan semprotan air dan air asin, asam lemah dan basa- Tanpa silikon, resin dan asam.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Volume (ml): 50
  2. ICHINEN Soft Grease Spray
    Mulai

    Rp249.900

    ICHINEN Soft Grease Spray
    Deskripsi:
    Soft Grease SprayAnti korosi jangka panjang dan gemuk pelumasFitur > Unggul dalam ketahanan karat & tahanan air dan menjaga pelumas dalam jangka panjang.> Dengan cara peresapan yang baik, dapat meresap di tempat yang sempit.> Hampir tidak ada busa dan percikan.> Dengan penetrasi yang sangat baik dan tahan panas.Aplikasi> Anti karat dan pelumas untuk parts yang berputar dan bergetar dari rantai, gigi, dll.> Dapat digunakan ditempat yang berputar dan bergetar yang kemungkinan lembab karena air, uap dan air asin dan tempat yang memerlukan pelumas di suhu yang tinggi.> Mengurangi bunyi pada jendela, engsel pintu, rantai sepeda, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
    • Oli Dasar: Oli Mineral
    • JIS Category: 1
    • Konsistensi: Berkisar 320
    • Pressure Load (N): 1961
    • Heat Resistance (°C): 200
    • Tes Salt Spray: lebih dari 500 jam
    • Thickness: Special complex soap
    • Operating Temperature Range (°C): -20 ~ 170
  3. MASKO Terminal Block Plastic Strip (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp13.900

    MASKO Terminal Block Plastic Strip (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Material: Plastic Polypropylene (PP)
    • Type: U (W)
  4. SOFT99 Grease Spray
    Mulai

    Rp429.900

    SOFT99 Grease Spray
    Deskripsi:
    - Nama umum : Pelumas untuk mencegah karat- Jenis : Minyak- Bentuk/Isi : Aerosol / 220ml- Komposisi : Minyak pelumas, Petroleum solvent- Kegunaan :1. Mencegah karat dan melumasi gigi roda, rantai, kabel, alat-alat pelengkap utama lainnya dari sepeda motor, dan mobil anda.2. Mencegah karat, lembab dan tidak terkoneksinya aliran listrik dari bagian ujung terminal baterai, lug dan lain sebagainya.3. Melumasi pegangan pintu, kunci, mesin dan peralatan lainnya.- Cara Pemakaian :1. Kocoklah terlebih dahulu sebelum pemakaian, kemudian semprotkan ke bagian yang ingin bersihkan dan yang akan dilumasi.2. Untuk pemakaian pada bagian yang sempit dan dalam, gunakanlah selang plastik yang telah disediakan.- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemakaian :1. Jangan menggunakannya selain untuk tujuan pemakaian.2. Jangan menyemprotkannya ke tubuh manusia.3. Hati-hati saat mengatur bagian nozzlenya agar tidak mengenai mata.4. Gunakan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik.5. Bersihkan segera bila tersemprot pada bagian yang bukan tujuan pemakaian - Peringatan: 1. Tidak untuk diminum,2. Mudah terbakar,Karena mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia tidak dianjurkan untuk meminumnya.3. Gunakan sarung tangan pelindung karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terutama bagi mereka yang terkena alergi kulit4. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau pada tempat yang temperaturnya lebih dari 40 derajat celcius.5. Simpan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Penanggulangan :1. Bila tanpa sengaja terminum, maka segeralah dimuntah kan dan segera berobat ke dokter.2. Pada saat terkena mata atau kulit, lakukan pencucian dengan air bersih, Dan bila masih terasa kejanggalan, segeralah berobat ke dokter.3. Bila pada saat pemakaian dirasakan ada kejanggalan, maka hentikan pemakaian,- Metode penyimpanan dan pembuangan :1. Hindari penyimpanan pada tempat dengan tingkat kelembaban yang tinggi jangan menyimpannya di tempat yang temperaturnya lebih dari 40C dan tempat-tempat yang membekukan2. Buanglah produk ini apabila sudah benar-benar isinya habis. Pastikan isinya benar-benar habis dengan menyemprotkan bagian nozzlenya.- Hati-hati terhadap api dan suhu tinggi :* Hati-hati produk ini merupakan produk yang terbuat dari gas bertekanan tinggi dan bersifat mudah terbakar, maka dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. Jangan sekali-kali mendekatkan produk ini dengan api atau pun hal-hal yang dapat menimbulkan percikan api.2. Jangan menggunakannya secara berlebihan di tempat -tempat yang dekat dengan sumber api.3. Karena berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada suhu tinggi, maka jangan sekali-kali menyimpannya pada tempat dengan temperaturnya tinggi yang lebih dari 40 C dan tempat dengan kelembapan tinggi.4. Jangan masukan kedalam api.5. Buanglah pada saat produk ini benar-benar sudah habis.6. Jenis Gas Bertekanan Tinggi : LPG- Cara membuang sisa gas didalam tabung :* Dianjurkan untuk melakukannya tidak dalam ruangan yang berdekatan dengan api atau sumber api.1. Lepas bagian kap/penutup atasnya.2. Keluarkan gasnya dari bagian dalam, kemudian geser tabungnya searah dengan tanda panah hingga bagain atas lubang tengahnya.3. Tekan bagian atasnya untuk mengeluarkan gasnya.4. Biarkan selama 2 jam hingga bunyi desis tanda keluarnya gas tidak terdengar lagi.
    atribut:
    • Dimension (WxHxD): 274 x 195 x 327 mm
    • Control No.: E-12
    • Volume: 220 ml
  5. Burgari Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp41.900

  6. Burgari Lithium Moly Grease Extrim X1 (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp61.900

    Burgari Lithium Moly Grease Extrim X1 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    BURGARI EXTRIM X1 adalah pelumas dengan bahan dasar lithium dan molybdenum disulfide. Cocok untuk kondisi beban berat, temperatur tinggi dan sejenisnya. BURGARI EXTRIM X1 dapat digunakan di peralatan - peralatan berat, industri, roda-bearing yang berkecepatan tinggi.
    atribut:
    • Size (g): 175
    • Color: Dark Grey
    • Texture: Smooth
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 195
  7. LARKIN Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    LARKIN Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): 380
  8. ROCOL Wire Rope Spray (Pelumas Tali Sling)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    ROCOL Wire Rope Spray (Pelumas Tali Sling)
    Deskripsi:
    1. Temperature range of -30°C to +100°C.2. Excellent penetrating and dewatering properties making it ideal for use on wet ropes or ropes that are going into storage.3. Exhibits excellent lubrication properties which reduces wear on the wires and strands thereby maximizing the service life of the rope.4. Highly resistant to water wash-off and offers outstanding corrosion protection.5. Provides a thin, nontacky film which prevents the build-up of dust and dirt on the wire rope.
  9. Get All Alvania Grease Spray (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

  10. CRC Wire Rope and Cable Lubricant
    Mulai

    Rp209.900

    CRC Wire Rope and Cable Lubricant
    Deskripsi:
    CRC Wire Rope and Cable Lubricant is an extreme duty synthetic lubricant with Molybdenum. It lubricates and protects wire rope to help prevent strand failure, extend working life and eliminate costly downtime. It resists water wash off and high temperature sling off.
    atribut:
    • Size: 285g aerosol 
  11. INCHEMOTO Grease Spray
    Mulai

    Rp109.900

    INCHEMOTO Grease Spray
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi bagian-bagian pada mesin kendaraan dan sebagai anti korosi atau anti karat.
    atribut:
    • Size (ml): 150
  12. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  13. Solent Maintenance Food Safe High Load Spray Grease (Gemuk Semprot)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Solent Maintenance Food Safe High Load Spray Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    Intended use for lubrication of bearings, slides and all delicate mechanisms used in the food manufacturing/ processing industry. Maximum operating temperature 150 Degree C with excellent load carrying capacity and water resistance. Non-toxic. FDA Compliant. INS H1 registered.
    atribut:
    • For Use On: Bearings
    • Features: Non-Toxic Water Resistant
    • Size: 500ml
    • Container Type: Aerosol
    • Operating Temperature Range: -10 to 150 Degree C
  14. Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  15. ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp439.900

    ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Silicone Grease / Silicone Grease SprayGemuk tahan panas, tahan dingin dan tahan airFitur > Mencegah karet dan plastik terkikis dan meleleh.> Berbeda dengan gemuk yang lain, gemuk ini tidak menetes di temperature tinggi dan tidak mengeras di tem
    atribut:
    • Oli Dasar: Oli Silikon
    • Heat Resistance (°C): 180
    • Tes Salt Spray: lebih dari 48 jam
    • Thickness: Lithium soap
    • Operating Temperature Range (°C): -40 ~ 180
  16. Nescafe Kopi Instan Caramel Cappucino
    Mulai

    Rp81.900

    Nescafe Kopi Instan Caramel Cappucino
    Deskripsi:
    NESCAFE Cappuccino Caramel adalah campuran kopi Robusta dengan krimer, susu bubuk skim dan aroma karamel yang memberikan rasa cappuccino yang unik dan nikmat.Dengan penyajian menggunakan mesin NESCAFE Alegria, akan mengasilkan minuman NESCAFE Cappuccino Caramel yang nikmat dengan buih yang lembut dan tebal.Kandungan Produk: Gula, krimer, susu bubuk skim, kopi instan NESCAFE, penstabil gon arab, perisa identik alami (karamel, kopi), perisa artifisial krim susu, garam.
    atribut:
    • Size (g): 500
    • Packaging: Pouch
  17. AS ONE Molybdenum Disulfide (Pelumas)
    Mulai

    Rp629.900

    AS ONE Molybdenum Disulfide (Pelumas)
    atribut:
    • Capacity (g): 100
Daftar Harga spray grease Terbaru November 2026
WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp189.900
ICHINEN Soft Grease SprayRp249.900
MASKO Terminal Block Plastic Strip (Terminal Panel Listrik)Rp13.900
SOFT99 Grease SprayRp429.900
Burgari Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)Rp41.900
Burgari Lithium Moly Grease Extrim X1 (Gemuk Litium)Rp61.900
LARKIN Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)Rp7.900
ROCOL Wire Rope Spray (Pelumas Tali Sling)Rp419.900
Get All Alvania Grease Spray (Gemuk Semprot)Rp87.900
CRC Wire Rope and Cable LubricantRp209.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait