Beli spotlight lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Flowcon Gate valve Resilient Ductile ironatribut:
- Body Material: Ductile Iron
- Connection: Flange End, PN10
- Operating: Handwheel Operated
- Pressure Rating: PN16
- STEM: SS420
- Wedge: Ductile Iron Coated EPDM
- Philips Essential LED Pomeron Lamp (Lampu Downlight Tanam)Deskripsi:Manipulate the direction of your light in different ways with Philips Pomeron LED spotlight's adjustable head in 2 axis rotation. With a stylish white design that enhances your décor, bask in strong, focused beam with an accented feel. Essential lighting for a bright home - 59775 POMERON 070 7W 27K WH - white - LEDatribut:
- Color: White
- Material: Metal
- Nominal Lifetime (hour): 15000.0
- Luxmenn Lampu Sorot COB (Spotlight)Deskripsi:Lampu Spotlight COB Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang praktis, mewah, elegan dan estetik. Dilengkapi dengan heatsink pendingin agar lampu lebih tahan lama. Kepala lampu bisa digerakan kearah samping kiri dan kanan, pendar cahaya lebih fokus dibandingkan dengan BRDL. Bagus untuk pemasangan di hotel, rumah, kantor, mall, panggung, kitchen set, toko, café etc.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Beam Angle (°): 24
- Fitting Type: Klip
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Non-Flammable Plastic
- Allumia Spotlight Lamp (Lampu Spotlight)Deskripsi:Spesifikasi :Beam Angle : 38°, Lumens : 420lm + >70 CRIatribut:
- Wattage (W): 5
- Luxmenn LED Outbow SpotlightDeskripsi:Lampu Sorot LED LUXMENN Spotlight Outbow membawa sentuhan modern ke interior ruangan Anda. Desain Seri COB OUTBOW yang elegan dan minimalis, berguna untuk kegunaan dimana plafond tidak bisa di bobok.(beton/ design industrial/ open ceiling dll.) Dapat menghasilkan cahaya dengan CRI 80 yang memberikan pencahayaan yang nyaman. Cahaya yang cukup terang namun hemat energi. Cocok untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Lampu ini terbuat dari bahan besi berkualitas tinggi, menjadikannya tahan lama dan tangguh dalam penggunaan sehari-hari. Jenis penerangan lampu atap membuatnya ideal untuk ditempatkan di berbagai ruang dalam rumah Anda.atribut:
- Color: Warm White
- Diameter (mm): 73x18
- Duration (hour): 20000
- Lumen (lm): 500
- Power (W): 5
- In-Lite Lampu Sorot INF030atribut:
- Index Protection: IP65
- AC Voltage (V): 100-240
- Color Rendering Index (CRI): ≥ 70
- Frequency (Hz): 50/60
- Hour: 15000
- SNI License: Yes
- SNI Number: 013/LSP/QI/08-11/2023
- In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- NERO Electric Armature LED Spike LED Spike Spot Light (Lampu Sorot)atribut:
- Lifetime: 30000 hours
- Hannochs LED Spotlight PAR38 (Lampu Spotlight)Deskripsi:LED Spotlight PAR LEDSave energy up to 90% compared with regular PAR Halogen LampCan operate within 100 - 240 V.IP65Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150° C.Long Life lamp up to 30000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Power (W): 14
- Color: Green
- Product Technology: LED
- Light Color: Cool Daylight or Warm White
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Voltage (V): 220
- Waterproof: IP65
- Rated Lifetime (hour): 20000
- Philips Essential LV (Lampu Halogen Spotlight)atribut:
- Cap-Base: GU5.3 [ GU5.3]
- Starting Time (Nom): 0.0s
- Voltage (V): 12
- Dimmable: Yes
- Beam Angle (°): 36
- Color Rendering Index (Nom): 100
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 3000
- Nominal Lifetime (hour): 2000
- Numerator - Quantity Per Pack: 1
- Operating Position: UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- HIWA Resilient Gate Valve NRSatribut:
- Actuator: Handwheel
- Body: GGG50
- Disc: GGG50+EPDM
- End Standard: PN16 Flanged
- Pressure (bar): 16
- Temperature (°C): 80
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Deskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1atribut:
- Item Code: 8-1
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Onda Gate Valve (Stop Kran)atribut:
- Material: Brass
Daftar Harga spotlight lampu Terbaru October 2026
| Flowcon Gate valve Resilient Ductile iron | Rp699.900 |
| Philips Essential LED Pomeron Lamp (Lampu Downlight Tanam) | Rp119.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot COB (Spotlight) | Rp59.900 |
| Allumia Spotlight Lamp (Lampu Spotlight) | Rp27.900 |
| Luxmenn LED Outbow Spotlight | Rp119.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF030 | Rp86.900 |
| In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot) | Rp159.900 |
| NERO Electric Armature LED Spike LED Spike Spot Light (Lampu Sorot) | Rp54.900 |
| Hannochs LED Spotlight PAR38 (Lampu Spotlight) | Rp159.900 |
| Philips Essential LV (Lampu Halogen Spotlight) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3aP103709118-1.jpg)
/30P110142108-1.jpg)
/3bP109533119-1.jpg)


/3zP104708143-1.jpg)
/dtP105066497-1.jpg)
/rdP106610985-6.jpg)
/0lP103852021-1.jpg)
/bdP110142409-1.jpg)
/P102058213-1.jpg)

%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
/P102046937-1.jpg)
/P103081377-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20CAC406%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180075-1.jpg)


/P103082534-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)