Beli spot drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Esm End Mill 2-Flute Short BladeDeskripsi:For stainless steel Side cutting, grooving, spot facingatribut:
- Shank Diameter Tolerance (mm): h7
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.03
- Number of Teeth: 2
- Helix Angle (Degree): 30
- Material: Powdered high-Speed (high Speed Steel)
- Yamawa Starting Drill NC for Center Positioning 125 Degreeatribut:
- Cutting Edge Angle: 125 degrees
- Material: High speed steel
- Standard: JIS/CE
- SOMTA NC Spot Drillatribut:
- Material: 5% Cobalt High Speed Steel
- Type: W For Soft Materials
- Coating: Titanium Aluminium Nitride (Black Finish)
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- GUHRING HSS 90° NC-spotting Drillatribut:
- Material: HSS
- Type: N
- Standard: In-house standard
- Tolerance: h6
- Point Angle (°): 90.0
- Point Geometry: Relieved Cone
- HPMT Spotting Drill 60° Point AngleDeskripsi:DRILLSFor material application is up to 68 HRC
- Magafor Double NC Spotting Drill Duo 019atribut:
- Angle: 90 degrees
- Material: HSS-E Cobalt
- Series: Double Right-hand cut NC drills
- Type: Metric/Inch
- Drilling Tolerance Range: h7
- monotaro Nc Spotting Drill 90 Degree Tin CoatingDeskripsi:For simultaneous processing of hole chamfering and centering.atribut:
- Coating: TiN
- Material: Hss Co 5%
- Tip Angle (°): 90
- KENTA 60°/90°/120° NC Spotting DrillsDeskripsi:General purpose:MG 0.6μm CO10% (Model:06170-451) MG 0.5μm CO10% (Model:06173-451)High speed cutting:UMG 0.4μm CO12%(Model:06174-451)atribut:
- Angle (°): 60/90/120
- NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 FluteDeskripsi:This is general end mill for side millingatribut:
- Helix Angle: standard
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Shank Diameter Tolerance: h7
- OSG Leading Drill Tin CoatingDeskripsi:Tin coating makes it possible to achieve high speed and long life.atribut:
- Material: High speed steel HSS
- Surface Treatment: TiN coating
- Helix Angle (°): 20
- Accuracy: h7
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- HPMT Spotting Drill 90° Point AngleDeskripsi:DRILLSFor material application is up to 68 HRC
- GUHRING NC Spotting Drillatribut:
- Blade Shape: Single Edge
- Finish Material: High Speed Steel (HSS)
- SUS NC Spotting Drills & Sink Iron Drill Bits 90° (Mata Bor Besi)atribut:
- Material: HSCo-High Speed Steel M35, Co Content 5%
- Coating Type: TiN Coating
- Point Angle (°): 90
- Drill Outside Diameter Tolerance: h8
- OSG Carbide End MillDeskripsi:WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials, regular steels, Copper alloys, Recommended with lubrcations or dry milling.atribut:
- Material: Cemented carbide
- Number of Blades: 4
- Type: WXL-EMS
Daftar Harga spot drill Terbaru March 2026
| Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Esm End Mill 2-Flute Short Blade | Rp539.900 |
| Yamawa Starting Drill NC for Center Positioning 125 Degree | Rp299.900 |
| SOMTA NC Spot Drill | Rp45.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| GUHRING HSS 90° NC-spotting Drill | Rp259.900 |
| HPMT Spotting Drill 60° Point Angle | Rp129.900 |
| Magafor Double NC Spotting Drill Duo 019 | Rp319.900 |
| monotaro Nc Spotting Drill 90 Degree Tin Coating | Rp159.900 |
| KENTA 60°/90°/120° NC Spotting Drills | Rp339.900 |
| NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 Flute | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Esm%20End%20Mill%202-Flute%20Short%20Blade/2dP103609085-1.jpg)










/aiP103059378-5.jpg)

/36P101003114-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)



/h7P104700619-1.jpg)