Beli spiral ridgid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Cable Kit
    Mulai

    Rp4.799.900

  2. RIDGID All Purpose Wind Cable
    Mulai

    Rp999.900

    RIDGID All Purpose Wind Cable
    Deskripsi:
    The open winding can act as an auger to completely remove blockages in small diameter pipes.A connection type cable that can be used by connecting multiple cables.
  3. RIDGID Straight Retrieving Auger
    Mulai

    Rp949.900

    RIDGID Straight Retrieving Auger
    Deskripsi:
    -Used for hooking and removing detached cable left in the piping.
  4. RIDGID Special Kit (Kit Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Special Kit (Kit Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Catalog Number: 33922
    • Type: K-1500B
  5. DAYTON Standard & Cogged V-Belt (Vanbelt)
    Mulai

    Rp399.900

    DAYTON Standard & Cogged V-Belt (Vanbelt)
    Deskripsi:
    3V section V-belts have a wedge design and a nominal top width of 3/8" and a nominal thickness of 5/16" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111801
    • Maximum Operating Temperature (°F): 194
    • Minimum Operating Temperature (°F): -22
    • Reinforcing Cord Material: Polyester
  6. Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  8. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  9. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cm
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Size (cm): 20x20
    • Weight (kg): 1
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  10. Lion Star Keranjang Baju
    Mulai

    Rp68.900

    Lion Star Keranjang Baju
    atribut:
    • Color: Random Color
  11. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
Daftar Harga spiral ridgid Terbaru October 2026
RIDGID Funnel Retrieving AugerRp1.099.900
RIDGID Cable KitRp4.799.900
RIDGID All Purpose Wind CableRp999.900
RIDGID Straight Retrieving AugerRp949.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
RIDGID Cable with Bulb AugerRp599.900
RIDGID Replacement CableRp909.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
RIDGID Special Kit (Kit Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp119.999.900
DAYTON Standard & Cogged V-Belt (Vanbelt)Rp399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)