Beli spindle kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ezzer Lubricant Additive Industrial Spindle (Pelumas Tambahan)Deskripsi:Oli spindle ini cocok untuk mesin tenun berkecepatan tinggi dan peralatan mesin otomatis yang beroperasi secara terus menerus. Memiliki viskositas rendah yang diformulasikan dari oli mineral yang sangat murni, aditif anti aus, penghambat karat, dan oksidasi. Pelumas ini mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan yang tinggi. Cocok juga untuk mesin dengan sistem hidrolik tekanan rendah yang membutuhkan oli dengan viskositas rendah. Keunggulan oli spindle Ezzer Green Oil : - Sifat pemisah air yang sangat baik. - Ketahanan oksidasi yang sangat baik dan stabilitas termal. - Melindungi dari keausan. - Kinerja dalam suhu rendah yang sangat baik.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 200
- ISO Viscosity: 22
- WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)atribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- NAKANISHI E4000 Series Moter SpindleDeskripsi:-An air-operated catching method has been employed for quick and easy collet holder replacement.-Spanner(36), filter-equipped air hose φ6mm x 2m(K-251)atribut:
- Outer Diameter: 19mm
- Total Length: 280mm
- Accessories: Spanner(36), filter-equipped air hose φ6mm x 2m(K-251)
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Kennedy T Handle Multi Hold H/D ClampDeskripsi:Manufactured from heat treated carbon steel for extra strength. Finished with nickel and chrome plating. Textured T-spindle for extra clamping force. Supplied with three replaceable clamping pads for versatility.atribut:
- Overall Length: 620 mm
- Throat Depth: 120 mm
- Opening Capacity: 500 mm
- Holding Capacity: 1000 kg
- Body Finish/Coating: Nickel/Chrome Plated
- Body Material: Steel
- Handle Shape: T-shape
- Handle Material: Steel
- Protection Features: Corrosion-resistant
- monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Spindle (M 6 x 40 P = 1.0)
- Spindle: Spindle (M 6 x 40 P = 1.0)
- Base: Flange
- Type: Downward pressure type
- Maximum Height (mm): 111
- Material (Handle): PVC
- Tightening Pressure (kN [kgf]): 1.0[100]
- Maximum Length (mm): 134.7
- Clamp arm movement angle (°): 120
- Handle operating angle (°): 72
- Body Material: SS 400 (Unichrome)
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Spindle (M 8 x 50 P = 1.25)
- Spindle: Spindle (M 8 x 50 P = 1.25)
- Base: Flange
- Type: Downward pressure type
- Maximum Height (mm): 140
- Material (Handle): PVC
- Tightening Pressure (kN [kgf]): 2.0[200]
- Maximum Length (mm): 173.3
- Clamp arm movement angle (°): 94
- Handle operating angle (°): 54
- Body Material: SS 400 (Unichrome)
- Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical ClampDeskripsi:Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp withatribut:
- Handle: 60 degrees
- Supplied With: Spindle (1/4inch) and Flanged Washer
- Clamp Type: Flanged
- Type: Vertical Clamp
- Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical ClampDeskripsi:Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp withatribut:
- Handle: 56 degrees
- Type: Vertical Clamp
- Supplied With: Tipped Spindle (No.10) and Flanged Washer
- Clamp Type: Flanged
- monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Base: Flange
- Type: Downward pressure type
- Material (Handle): PVC
- Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
- monotaro Lateral Push Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Base: Flange
- Type: Side push type
- Material (Handle): PVC
- Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
- HARDEN G Clamp (Klem G)Deskripsi:-Diproses dengan pengecoran ketepatan tinggi, semprotan elektrostatik permukaan, indah dan tahan lama.-Terbuat dari pengecoran besi bermutu tinggi.-Untuk berbagai macam aplikasi pengerjaan logam dan pengerjaan kayu.-Spindel memiliki ulir tajam untuk pengoperasian yang mulus dan tekanan penjepitan maksimum.-Melalui proses penempaan-Penampilan yang bagus-Kepadatan tinggi-Kekuatan cengkeram besar-Tampilan Produk1. Pengecoran Dibuat dengan Akurat.Semprotan elektrostatis permukaan, cantik dan tahan lama.2. Penjepitan yang EfektifSecara efektif memegang obyek benda, tahan lama.Tidak mudah rontok.3. Sekrup Lebih TebalSekrup ulir penjepit G produksi bahan yang lebih tebal.Tebal, keras, umur panjang.4. Gagang Putar Tipe-TKarya yang sangat indah.Menawarkan torsi yang lebih tahan lama.5. Rancangan PenguatanRancangan klip khusus penjepit G.-Kekuatan yang memadai, lebih aman.
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
Daftar Harga spindle kayu Terbaru October 2026
| Ezzer Lubricant Additive Industrial Spindle (Pelumas Tambahan) | Rp18.999.900 |
| WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik) | Rp5.299.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Mitutoyo Spindle Assy | Rp1.099.900 |
| NAKANISHI E4000 Series Moter Spindle | Rp66.999.900 |
| SAN-EI Rubber Packing for Spindle (Sil Karet) | Rp9.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.699.900 |
| Kennedy T Handle Multi Hold H/D Clamp | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rrP104857999-1.jpg)
/P101005202-1.jpg)



/P102421222-3.jpg)




/P101000154-1.jpg)





/f7P105310547-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)