monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AccessoriesSpindle (M 6 x 40 P = 1.0)
SpindleSpindle (M 6 x 40 P = 1.0)
BaseFlange
TypeDownward pressure type
Maximum Height (mm)111
Material (Handle)PVC
Tightening Pressure (kN [kgf])1.0[100]
Maximum Length (mm)134.7
Clamp arm movement angle (°)120
Handle operating angle (°)72
Body MaterialSS 400 (Unichrome)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait