Beli spesifikasi mesin las di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Panasonic Welding Tig Weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- DAIDEN Welding Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- Weldy Welding Kit HT 1600Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
Daftar Harga spesifikasi mesin las Terbaru March 2026
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin) | Rp73.900 |
| Panasonic Welding Tig Welding | Rp83.999.900 |
| DAIDEN Welding Inverter Machine | Rp1.599.900 |
| Weldy Welding Kit HT 1600 | Rp3.599.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/P102212356-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20Tig%20Welding/eeP103233518-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/P102891564-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Welding%20Kit%20HT%201600/l5P102094761-4.jpg)



/80P102212288-2.jpg)




/P101518299-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)