Beli speed handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Speed Handle
    Mulai

    Rp279.900

    SATA Speed Handle
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Drive F (inch): 12.5
    • L (mm): 410
    • Origin: Taiwan
  2. Egamaster Tube Cutter Telescopic
    Mulai

    Rp1.099.900

    Egamaster Tube Cutter Telescopic
    atribut:
    • Material: Inox
    • Outside Diameter: 6-32
  3. American Tool 5 Tray Tool Box (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp709.900

    American Tool 5 Tray Tool Box (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 550x200x290
    • Color: Blue
  4. Snap-on Speeder Drive Handle 1/4inch
    Mulai

    Rp1.199.900

    Snap-on Speeder Drive Handle 1/4inch
    atribut:
    • Dimension B, Shank Length (inch): 7-1/8
    • Dimension C, Sweep Radius (inch): 3
    • Country of Origin: USA
    • Page: 82
    • Finish: Chrome
    • Dimension D, Overall Length (inch): 16
    • Dimension A, Shank Dia. (inch): 5/16
  5. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp339.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 150
    • Working Load Limit (t): 5
  6. Snap-on Cordless Hammer MonsterLithium Drill Kit Europe/ United Kingdom (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Snap-on Cordless Hammer MonsterLithium Drill Kit Europe/ United Kingdom (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: MonsterLithium 4.0 Ah
    • Gear Box Type: 2-speed
    • Battery (qty): CTB8185 (2)
    • Battery Charger: CTCE720 (Europe), CTCU720 (UK)
    • RPM (High Speed): 0–1,800
    • Blows per Minute (bpm): 8,000/28,800
    • Battery Voltage: 18
    • Charging Time (minute): 60
    • Chuck Cap. (inch) (mm): 1/2 (13)
    • Clutch Settings: 22
    • Country of Origin: USA
    • Hammer Mode: Yes
    • Height (inch) (cm): 10.3 (40.7)
    • Height w/Battery (inch) (mm): 9.75 (247.6)
    • Length (inch) (cm): 10 (39.4)
    • RPM (Low Speed): 0-500
    • Tool Only: CDREU8850HDB
    • Torque Output, in-lb (N•m): 450 (51)
    • Tote Bag: CTUTOTE
    • Weight With Battery (kg): 2.3
    • Weight with Battery (lbs): 5.2
  7. TONE Speed T-Handle
    Mulai

    Rp459.900

    TONE Speed T-Handle
    Deskripsi:
    -Square drive is attached to the tip of T, allowing fast rotation.-A convenient T-handle that can change sockets of various sizes.
  8. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  9. TONE Speeder Handle
    38%
    Mulai

    Rp259.900

    TONE Speeder Handle
    Deskripsi:
    -This handle enables quick turning by pressing lightly the grip while rotating the frank with one hand.
    atribut:
    • Total Length: 395mm
  10. FATOOLS 3/8Dr Speed Handle
    Mulai

    Rp259.900

    FATOOLS 3/8Dr Speed Handle
    atribut:
    • Size (inch): 16
  11. KRISBOW Industrial Drum Fan (Kipas Drum)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KRISBOW Industrial Drum Fan (Kipas Drum)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  12. KRISBOW Industrial Drum Fan Oscillating (Kipas Drum)
    Mulai

    Rp6.799.900

    KRISBOW Industrial Drum Fan Oscillating (Kipas Drum)
    atribut:
    • Power (W): 310
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Fan Blade (inch): 24
  13. HEYCO Speed Brace
    Mulai

    Rp1.199.900

    HEYCO Speed Brace
    Deskripsi:
    DIN 3122 + 3123
  14. PROTO Speed Handle
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Speed Handle
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/8
    • Finish: Full polish
    • Overlenght (inch): 37273
  15. STANLEY Full Polish QR Ratchet (Gagang Sok Racthet)
    Mulai

    Rp249.900

Daftar Harga speed handle Terbaru October 2026
SATA Speed HandleRp279.900
Egamaster Tube Cutter TelescopicRp1.099.900
STANLEY Speed Handle (Gagang Sok)Rp81.900
American Tool 5 Tray Tool Box (Kotak Perkakas)Rp709.900
KO-KEN Speed ​​HandleRp329.900
Snap-on Speeder Drive Handle 1/4inchRp1.199.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp339.900
Snap-on MicroLithium Slide-on Battery Cordless Impact Wrench 1/4inch (Baterai Bor Listrik)Rp9.999.900
Snap-on Cordless Hammer MonsterLithium Drill Kit Europe/ United Kingdom (Mesin Bor Baterai)Rp17.999.900
TONE Speed T-HandleRp459.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)