Beli special hand tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  2. monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
    • Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Axis Material: Chrome Molybdenum
    • Handle Material: Thermoplastic Elastomer
  3. Glade Matic Spray Refill
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Matic Spray Refill
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
  4. WERA Impact Driver
    Mulai

    Rp179.900

    WERA Impact Driver
    Deskripsi:
    -A set with the impacter bit.-A lightweight set in a case that is convenient for carrying around.-Main body, storage case, bit: (+)2, (+)3, (+)4, (-)2.0, hexagonal 5, hexagonal 6, hexagonal 7, hexagonal 8, hexagonal 10, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, square 3/8, square 1/2
  5. Glade Aerosol
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp24.900

    Glade Aerosol
    Deskripsi:
    Glade menyegarkan setiap ruangan di rumah Anda.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  6. KYOTO TOOL (KTC) Go Thru Screwdriver Soft Grip (Obeng Tembus)
    Mulai

    Rp859.900

    KYOTO TOOL (KTC) Go Thru Screwdriver Soft Grip (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Set Contents : Soft driver cross punch type No. 1 (D 7 P 2 - 1) ? No. 2 (D 7 P 2 - 2) ? No. 3 (D 7 P 2 - 3), soft driver minus penetration type 75 (D 7 M 2 - 5) ? 100 (D 7 M 2 - 6) ? 150 (D 7 M 2 - 8), soft stabled driver crossover No. 2 (D 9 P - 225), soft stabbed driver minus 25 (D 9 M - 625)
    atribut:
    • Weight (kg): 1.0
    • Blade Shape: +/-
    • Material (Shaft): Cr-V
    • Material (Handle): Elastomer resin
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Axis Penetration: Yes
    • Grip Type: Resin (soft)/Rubber
  7. TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mm
    atribut:
    • Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. GENIUS Set Mata Kunci Sok Hex
    Mulai

    Rp959.900

    GENIUS Set Mata Kunci Sok Hex
    Deskripsi:
    Includes: 3/8inch Dr. Hex Head Driver 365205 5/32inch Hex Head Driver 365206 3/16inch Hex Head Driver 365207 7/32inch Hex Head Driver 365208 1/4inch Hex Head Driver 365210 5/16inch Hex Head Driver 365212 3/8inch Hex Head Driver 365214 7/16inch Hex Head Driver 365216 1/2inch Hex Head Driver 365218 9/16inch Hex Head Driver 365220 5/8inch Hex Head Driver Metal Box
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Type: Hex
  10. Yamoto Tri-Line Driver Set
    Mulai

    Rp369.900

    Yamoto Tri-Line Driver Set
    Deskripsi:
    Ergonomically designed handles which are dual material and three-sided for improved torque and reduced fatigue. Chrome vanadium steel blades with magnetic tips and a hanging hole in handle. 8-Piece Set Contents (mm): Crosspoint: No. 1 x 75, No. 2 x 100. Parallel: 3 x 75, 5 x 150. Flared: 6 x 150, 8 x 200, 6 x stubby. PZ: No.2 x 100.
    atribut:
    • Tip Size: 3 5 6 8 PH1 PH2 PZ2 Stubby
    • Overall Length: 6mmxx Stubbymm Flared 8mm x 310mmmm Flared 6mm x 250mmmm PH1 x 180mmmm PH2 x 210mmmm PZ2 x100mmmm Parallel 3mm x 180mmmm Parallel 5mm x 250mmmm
    • Number of Pieces: 8
    • Blade length: 1 x 200mmmm 1 x Stubbymm 2 x 100mmmm 2 x 150mmmm 2 x 75mmmm
    • Blade Shape: Round
    • Handle length: 97mm to 135mm
    • Special Features: Magnetized Tip
    • Finish/Coating: Satin
    • Tip Type: Crosspoint
    • Applications: Engineers Mechanic
  11. monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Set
    atribut:
    • Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
    • Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
    • Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
    • Type: Set product
    • Blade hardness: HRC50
    • Cutting edge magnet: Yes
    • Shaft penetration: None
Daftar Harga special hand tools Terbaru March 2026
BOSCH X-LineRp119.900
monotaro Screwdriver Set (Obeng)Rp209.900
Glade Matic Spray RefillRp37.900
WERA Impact DriverRp179.900
Glade AerosolRp24.900
WERA Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Rp229.900
KYOTO TOOL (KTC) Go Thru Screwdriver Soft Grip (Obeng Tembus)Rp859.900
TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Rp409.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Rp159.900
GENIUS Set Mata Kunci Sok HexRp959.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)