Beli spare part vespa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
- BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekelilingatribut:
- Bando Number: 791-19-30-9.5
- automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- GGI Oil Vespaatribut:
- Color: Yellow
- Size (L): 0.4
- Alfaglos X Polyester PuttyDeskripsi:ALFAGLOS X adalah dempul generasi baru serta wujud inovasi dari ALFAGLOS untuk menjawab kebutuhan pengguna akan dempul yang lebih empuk amplasannya. ALFAGLOS X adalah dempul yang empuk amplasannya namun tidak menyebabkan "ngisep" atau retakatribut:
- Size (kg): 3
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TLDeskripsi:- Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
- Dana Paint Cat Otomotifatribut:
- Size (L): 1
- Daya Sebar Teoritis: 7-11 m²/liter
- Masa Pengeringan: Kering sentuh 15 menit, kering sempurna 1 jam
- Hasil Akhir: Kilap
- Aplikasi: Semprot dengan spraygun
- Jenis cat: Nitrocellulose
- Ketebalan: 30 - 40 Mikron
- Pengencer dan Pembersih: Seri - 803
- Kennedy Wide Yellow Female Push-On -100Deskripsi:Push-on Female Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.atribut:
- Fork/Ring Tab Size: 6.3mm
- Package Type: Multipack
- Color: Yellow
- Part Number: KEN5153020K
- Size: 6.30mm
- NIPPON PAINT Cat Tembok Matex Emulsion Tinting 20kgDeskripsi:MATEX adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar kopolimer polyvinyl akrilik. MATEX hadir dengan pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.atribut:
- Drying Time (hour): 2
- Finish: Matt
- Non-Volatile: 60-65%
- Number of Layer: 2
- Paint Type: Vinyl acrylic copolymer
- Size (kg): 20
- Specific Gravity (kg/L): 1.57-1.67 (at 25°C)
- Theoretical Spread (m²/kg/layer): 10-12
- e-Print Kertas Stiker A4 Matteatribut:
- Size: 100g
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- NOK Dust Seal LBI TypeDeskripsi:Made of NOK, it is a seal to prevent dust from entering from the outside to protect the equipment and maintain the packing function. It can be attached to a double-lip dust seal for the purpose of preventing oil from scratching out, and an integrated groove.
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga spare part vespa Terbaru March 2026
| Fort Lampu Menara LED | Rp179.900 |
| Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah) | Rp189.900 |
| BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt) | Rp92.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| GGI Oil Vespa | Rp23.900 |
| Alfaglos X Polyester Putty | Rp149.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL | Rp399.900 |
| Dana Paint Cat Otomotif | Rp129.900 |
| Kennedy Wide Yellow Female Push-On -100 | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102174654-1.jpg)
/P102085998-1.jpg)







/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Matex%20Emulsion%20Tinting%2020kg/o5P111950869-1.jpg)



/P102180761-1.jpg)