Beli spare part mercedes benz di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Varta Car Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Varta Car Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Mobil Kering)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Terminal Types: 1
  2. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  3. Varta Car Battery Maintenance Free Silver Dynamic (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Varta Car Battery Maintenance Free Silver Dynamic (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Nikmati performa tanpa khawatir dengan VARTA Silver Dynamic SLI, baterai bebas perawatan yang dirancang untuk keandalan operasional. Dengan teknologi terpercaya, baterai ini memberikan daya tahan lama dan nilai yang sangat baik, menjadikannya pilihan sempurna untuk kendaraan konvensional.
  4. Varta Wet Car Battery Silver Dynamic Type EFB (Aki Mobil Basah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Varta Wet Car Battery Silver Dynamic Type EFB (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    For extra power and premium performance, VARTA® Silver Dynamic batteries offer supreme starting power that will meet the toughest energy demands without compromise as it provides superior performance for highly equipped cars.
  5. Varta Lithium Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp349.900

    Varta Lithium Battery (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 3
  6. Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  7. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  8. Varta Car Battery Maintenance Free Blue Dynamic (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Varta Car Battery Maintenance Free Blue Dynamic (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Baterai VARTA® Blue Dynamic dirancang untuk kendaraan dengan kebutuhan daya standar dan tanpa teknologi start-stop.Baterai ini memberikan daya starter yang lebih baik, menjaga kinerja yang handal dalam jangka waktu panjang. Dirancang dengan standar tertinggi, baterai ini menjamin performa berkualitas tinggi berkat adanya PowerFrame Grid.
  9. Delkor Car Battery DIN European Type (Aki Mobil DIN)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Delkor Car Battery DIN European Type (Aki Mobil DIN)
    Deskripsi:
    Delkor Calcium 54533Unique lead/calcium alloy produces a heavy-duty wrought plate that is able to withstand the most arduous conditions. Suitable for the majority of consumer vehicles. Delkor Calcium range of battery offers extra starting power and provides consistently high performance for extended periods of time. Keeps your mind on the activities you need to attend to the day and enjoy a carefree road journey. Choose Delkor Calcium batteries for all vehicles with standard equipment without start-stop functionality.
    atribut:
    • Post Type: STD
    • Voltage (V): 12
    • polarity: L ( - , + )
  10. ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JASO (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JASO (Aki Motor Kering)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Total Height (mm): 220
    • Terminal Size: A-Standard
  11. Delkor Car Battery Maintenance Free (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Delkor Car Battery Maintenance Free (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Delkor Commercial N100R (95E41R)Batteries built to work, for work. Delkor Commercial batteries are well-proven in all areas of heavy industry. Delkor Commercial batteries are manufactured using tough internal components and materials to provide superior power and performance in truck and bus. All Delkor Commercial batteries work harder to deliver longer life, less down time and greater efficiency.
  12. Varta Wet Car Battery Commercial Vehicle (Aki Mobil Basah)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Varta Wet Car Battery Commercial Vehicle (Aki Mobil Basah)
    atribut:
    • CCA: 1000
    • Capacity (Ah): 200
    • Dimensions (mm): 510x275x238
    • Voltage (V): 12
  13. Supreme Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Supreme Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    1. Hidrometer.· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.2. Tutup ganda dengan struktur labirin.· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.3. Penahan Api.· Sistem keamanan.· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.· Meminimalkan kebocoran asam.· Mencegah masuknya debu.4. Tempa timbal-Kalsium Grids.· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.· Tahan terhadap korosi jaringan.· Tahan over-charge.· Penggunaan gas dan air minimal.· Kurang self-discharge.· Tahan pelarian termal.- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.5. Tutup ganda.· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.7. Kotak Polipropilena.· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.· Enkapsulasi pelat negatif.· Meningkatkan daya tahan getaran.· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.Panas-mencair.- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.- Mencegah bahan aktif.- Penumpahan dari sering.- Pengisian dan pemakaian.REG Rolled Expanded High Tin Grid.- Membuat batas sub butir.- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
  14. GS ASTRA Car Battery Lead Acid Calcium (Aki Mobil Timbal)
    Mulai

    Rp1.499.900

    GS ASTRA Car Battery Lead Acid Calcium (Aki Mobil Timbal)
    Deskripsi:
    GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lama
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  15. ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp889.900

    ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
Daftar Harga spare part mercedes benz Terbaru October 2026
Varta Car Battery Maintenance Free (Aki Mobil Kering)Rp2.399.900
Varta Car Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Mobil Kering)Rp5.099.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
Varta Car Battery Maintenance Free Silver Dynamic (Aki Mobil Kering)Rp2.199.900
Varta Wet Car Battery Silver Dynamic Type EFB (Aki Mobil Basah)Rp3.199.900
Amaron Car Battery Maintenance Free Pro 12V (Aki Mobil Kering)Rp1.299.900
Varta Car Battery Commercial Promotive Blue (Aki Mobil Kering)Rp4.399.900
Varta Lithium Battery (Baterai Cas)Rp349.900
Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)Rp709.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)