Beli spare part ford fiesta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp6.199.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  2. Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  3. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp649.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  4. KYB Shock Absorber (Shock Breaker)
    Mulai

    Rp559.900

    KYB Shock Absorber (Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
  5. TEKIRO Piston Ring Compressor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Piston Ring Compressor
    Deskripsi:
    untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 6
    • Dimension 4 (mm): 90
  6. RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads
    Mulai

    Rp3.799.900

    RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads
    atribut:
    • Type: NPT
    • Thread Direction: Right Hand (RH)
    • For Model: 504A; 711; 713; 811A; 815A; 816; 817 and 842
  7. Toptul Hook & Pick Set
    Mulai

    Rp89.900

    Toptul Hook & Pick Set
    Deskripsi:
    - Made of expert quality, hardened and tempered Chrome Molybdenum Steel Material - A special 12 point (triple square) tamperproof socket used to remove the transmission drain plug - Tamperproof design for removing and installing the oil release bolts/screws on the transmission and gearbox - Application: Audi A4-A6, VW Passat, Porsche Boxster and etc - Black Phosphate Finished - SNCM+V
  8. Hella Bohlam Signal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  9. KRISBOW Ring Piston Kompresor
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Ring Piston Kompresor
    Deskripsi:
    Ring Compressor 3inch
    atribut:
    • Color: Black
  10. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type
    42%
    Mulai

    Rp319.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
    atribut:
    • Type: Timing Belt
    • 24Belt Pitch Circumference (mm): 976
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: S8M
    • Belt Width (mm): 15
    • Height (mm): 5.3
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 56.02
    • Number of Teeth (mm): 8
    • Tooth pitch (mm): 8
  11. JTC Piston Ring Compressor
    Mulai

    Rp249.900

    JTC Piston Ring Compressor
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  12. Daikin Motor Pump
    Mulai

    Rp27.999.900

  13. monotaro Piston ring compressor
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Piston ring compressor
    Deskripsi:
    When assembling the piston to the cylinder, it can be inserted smoothly by winding the ring part and compressing the tightening ring. When inserting the piston ring into the cylinder in a compressed state
  14. KRISBOW Dispenser Sabun Cair
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Dispenser Sabun Cair
    Deskripsi:
    Krisbow dispenser dua tabung ini dapat digunakan untuk menyimpan sabun atau sampo cair. Dispenser ini terbuat dari plastik berkualitas, memiliki kapasitas masing-masing 400ml, dan penutup berkunci untuk mencegah isi di dalamnya tumpah sekaligus menjaga kualitas kebersihannya. Cara menggunakannya pun mudah, cukup tekan tombol dispenser maka isi di dalamnya akan keluar sebanyak 0.6-1.1 ml per tetes. Dispenser berdesain modern ini cocok dipasang di dinding kamar mandi, wastafel atau tempat lainnya.
  15. monotaro Piston ring pliers (with safety stopper)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Piston ring pliers (with safety stopper)
    Deskripsi:
    It is with safety stopper which can be adjusted. It is a tool for expanding the piston ring when detaching the piston ring or attaching it to the piston. With this, work will be easier. It is convenient with an adjustable safety stopper. For removing and installing the piston ring
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Compatible: (ring thickness) 1.2 - 6.3mm
    • Overall Length (mm): About 175
  16. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga spare part ford fiesta Terbaru March 2026
Sparex Piston And Ring SetRp6.199.900
Osram Bohlam Lampu Mobil 12VRp44.900
Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.Rp649.900
Hella Bohlam HalogenRp22.900
KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Rp559.900
TEKIRO Piston Ring CompressorRp129.900
RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die HeadsRp3.799.900
Toptul Hook & Pick SetRp89.900
Hella Bohlam SignalRp4.900
KRISBOW Ring Piston KompresorRp109.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)