Beli spanner 7 32 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EIGHT Hexagonal Bar Spanner Extra Long 7/32 Single Itematribut:
- Suitable thread size (countersunk bolt): 3/8inch
- Point Shape: hexagonal
- Type: Extra long
- Shape: L type
- Opposite Side Dimensions (inch): 7/32
- Suitable screw size (set screw): 7/16inch
- Size Standard: inch
- Suitable screw size (button bolt): 3/8inch
- TRUSCO Number: 811-6611
- EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size 7/32 Single Itematribut:
- Suitable screw size (button bolt): 3/8inch
- Size Standard: inch
- Opposite Side Dimensions (inch): 7/32
- Shape: L type
- Suitable screw size (set screw): 7/16inch
- Suitable thread size (countersunk bolt): 3/8inch
- Point Shape: hexagonal
- TRUSCO Number: 811-6646
- EIGHT Hexagonal Bar Spanner Semi-Long 7/32 Single Itematribut:
- Size Standard: inch
- Suitable thread size (countersunk bolt): 3/8inch
- Point Shape: hexagonal
- Shape: L type
- Opposite Side Dimensions (inch): 7/32
- Suitable screw size (button bolt): 3/8inch
- Suitable screw size (set screw): 7/16inch
- TRUSCO Number: 811-6369
- Type: semi-long
- TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya.Dimensi produk : 46mmx15mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bbatribut:
- Overall Length (mm): 34
- Width Across Flats (mm): 32
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Kennedy Double Open End Wrench Profesional (Kunci Pas)Deskripsi:Chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish preventing oil and dirt from adhering to the spanner. Made to American Federal Standards, extra thick heads offer higher torque forces to be applied therefore improved performance. Conform to ASME B107.39 Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head Angleatribut:
- Standards Met: ASME B107.39
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Polished Mirror Finish
- Type: Open Ended Spanner
- Yamoto Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Made from fully polished chrome vanadium steel with 15 Degree offset heads. Conform to DIN 3113 standard. Sizes 6-32mm.atribut:
- Finish/Coating: Chrome Polished
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Type: Combination
- Size System: Metric
- Standards Met: DIN 3113
- Insulated: No
- Number of Pieces: 1
- Single or Double End: Double End
- Yamoto Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Set of 11 chrome vanadium open-ended spanners. Size range: 6-32mm. Conformance to DIN 3110 standard. Contents: 6x7mm 8x9mm 10x11mm 12x13mm 14x15mm 16x17mm 18x19mm 20x22mm 21x23mm 24x27mm 30x32mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Standards Met: DIN 3110
- Number of Pieces: 1
- Size System: Metric
- Spanner Type: Open
- Insulated: No
- Single or Double End: Double End
- EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Sizeatribut:
- Shape: L type
- Point Shape: hexagonal
- Size Standard: Milli
- Accessories: holder
- Material: Wrench: special alloy steel, SNCM+V special (hard chrome plating), holder: PE (polyethylene)
- Kennedy Standard S/E Swingover SpannerDeskripsi:Manufactured to surpass the performance test BS2558: 1954. The sockets locate directly onto the handle relieving stress on the rivet. All sockets are plated, hardened and stress relieved to ensure they retain their shape. Single Ended Swing Over Spanners Single ended swingover handle spanners. Available in 7/16 Inch or 1/2 Inch Whitworth socket end size for use on fixings.atribut:
- Overall Length: 275mm
- Bar Diameter: 15mm
- Product Type: Swingover Spanner
- Spanner Type: Standard
- Socket Size: 7/16 Inch
- Size System: Whitworth
- End Type: Single Ended
- Part Number: KEN5809020K
- Size: 7/16inch
- Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Spanner Type: Combination Spanner
- TOP Double Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga spanner 7 32 Terbaru March 2026
| EIGHT Hexagonal Bar Spanner Extra Long 7/32 Single Item | Rp119.900 |
| EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size 7/32 Single Item | Rp1.999.900 |
| EIGHT Hexagonal Bar Spanner Semi-Long 7/32 Single Item | Rp4.499.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L) | Rp8.900 |
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket) | Rp43.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| Kennedy Double Open End Wrench Profesional (Kunci Pas) | Rp119.900 |
| Yamoto Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp47.900 |
| Yamoto Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101000420-1.jpg)
/P102179550-1.jpg)
/nfP101568843-5.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/kvP102136751-4.jpg)
/rrP102129999-13.jpg)
/6iP102132234-3.jpg)


/bkP102136416-13.jpg)
/qqP105533962-6.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)