EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size 7/32 Single Item

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Suitable screw size (button bolt)3/8inch
Size Standardinch
Opposite Side Dimensions (inch)7/32
ShapeL type
Suitable screw size (set screw)7/16inch
Suitable thread size (countersunk bolt)3/8inch
Point Shapehexagonal
TRUSCO Number811-6646

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait