Beli soleil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOLEIL Kursi Teras Acapulco
    Mulai

    Rp1.199.900

    SOLEIL Kursi Teras Acapulco
    Deskripsi:
    Soleil menghadirkan kursi teras seri Acapulco dengan desain unik untuk mendukung tampilan interior hunian Anda. Kursi ini terbuat dari material berkualitas sehingga kokoh, mampu menopang beban hingga 110 kg. Desain kursi starburst dengan tali yang nyaman untuk diduduki. Selain itu, kursi ini mudah dibongkar pasang sehingga memudahkan penyimpanan saat tidak digunakan. Temukan koleksi furnitur terbaik dari Soleil lainnya untuk menyempurnakan hunian Anda.
    atribut:
    • Daya Beban (kg): 110
    • Finishing: Powder Coating
    • Fitur swing: Tidak
    • Foldable: Tidak
    • Lebar (cm): 71
    • Material Kaki: Besi
    • Material dudukan & sandaran: PVC
    • Panjang (cm): 76
    • Reclining: Tidak
    • Tinggi (cm): 87
    • Warna: Coklat
  2. SOLEIL Tas Pendingin
    Mulai

    Rp149.900

    SOLEIL Tas Pendingin
    atribut:
    • Capacity (L): 36
    • Color: Navy
    • Dimensions (cm): 38x28x38
    • Material: Polyester, PEVA
  3. SOLEIL Bangku Metal Diamond
    Mulai

    Rp139.900

    SOLEIL Bangku Metal Diamond
    atribut:
    • Color: Biru
    • Load Capacity (kg): 100
    • Dimensions (cm): 34x34x45
    • Legs Material: Metal
    • Seat Material: Plastik PP
  4. AP Boots Sepatu Boots Safety AP Moto 3 Warna Hitam-Merah (Sepatu Proyek)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    AP Boots Sepatu Boots Safety AP Moto 3 Warna Hitam-Merah (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    AP Boots is the market leader in safety boots products in Indonesia. As the market leader in Indonesia, AP Boots never cease to bring the latest innovations in its boots both in designs and quality. AP Boots provides its wide varieties of high quality products to everybody starting from children, women and men. In order to exceed high expectation from its reputable clients, AP Boots applies the international standard of anti-bacterial treatments on some of its textiles made products.
    atribut:
    • Color: Black/Red
  5. WEIDMULLER Adapter
    Mulai

    Rp16.999.900

    WEIDMULLER Adapter
    atribut:
    • Color: orange
    • Type: SL 5.08/4/WDK2.5 OR
    • Number of Poles: 4
    • Storage Temperature (°C): -25 ...55
    • RoHS: Conform
    • Rated Current: 5 A
  6. Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

  7. JOTUN Jotashield Flex Elastomer Paint (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp629.900

    JOTUN Jotashield Flex Elastomer Paint (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    Covering wall cracks and waterproofingJotashield Flex has excellent elastic properties formulated to resist wall cracks and water seepage. Thanks to Jotun Pigment Technology and selective selection of high-quality dyes, Jotashield Flex has up to 2X UV Protected Colours that last longer than other paints.
    atribut:
    • Layers: 1
    • Spread Rate (m²): 13
  8. UNO Meja Utama Classic Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    UNO Meja Utama Classic Series
    Deskripsi:
    Meja Kerja Utama Uno Office GreySeri klasik menggabungkan fungsionalitas dan desain dinamis untuk menciptakanlingkungan kerja yang luas, dengan fitur" nya yang sederhana dan essensial.Seri klasik menawarkan berbagai pilihan konfigurasi yang mudah digunakan.Bahan partikel board yang berkualiatas dan kokohLapisan melaminClassik series
    atribut:
    • Top Table Thickness (mm): 25
    • Material: Partikel board, lapisan melamin
  9. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  10. SUCA Rak Minimarket Backplate Tipe A21
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUCA Rak Minimarket Backplate Tipe A21
    Deskripsi:
    Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Wall Gondola adalah Rak satu sisi dimana posisinya bersandar pada dinding (wall).Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.- Include Pricetag Warna Abu-abu.- Pembatas Backplate.
    atribut:
    • Base Shelving Width (cm): 35
    • Finishing: Cat Powder Coating
    • Load Capacity Per Shelf (kg): 50
    • Material: Iron
    • Thickness (mm): 0.6
    • Top Shelving Width (cm): 30
    • Width (mm): 750
  11. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  12. Panasonic Photo Lithium Battery
    Mulai

    Rp50.900

    Panasonic Photo Lithium Battery
    Deskripsi:
    Panasonic's CR123A photo lithium batteries provide the power source most used in today's cameras and high power flashlights.Lightweight and durable these batteries perform well in extreme temperatures from -40 to 140 degrees F.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 3
    • Diameter (mm): 17
    • Height (mm): 34.5
    • Continuous Standard Drain (mA): 20
    • Operating Temperature (°C): -40 to 70
  13. OSG Hand Tap (HT) # 1 Left Screw
    Mulai

    Rp179.900

    OSG Hand Tap (HT) # 1 Left Screw
    atribut:
    • Chamfer Lcf: 9P
    • Screw Type: M
    • Accuracy notation: STD
    • Chamfer: 9P
    • Material: high-speed steel (high-speed steel steel) HSS
    • Type: Ahead tap
  14. SUNC Troli Stainless Steel
    Mulai

    Rp1.299.900

    SUNC Troli Stainless Steel
    Deskripsi:
    Berbahan Full Stainless Steel Bisa dilipat Dilengkapi dengan 2 roda putar dan 2 roda mati Roda dilapisi bahan karet, tidak berisik saat dipakai. Bagian mur roda dilapisi bahan karet untuk menahan getaran agar tidak mudah lepas dan tidak berisik
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  15. monotaro.id Tutup Mangkok Kertas
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Tutup Mangkok Kertas
    Deskripsi:
    Bahan PP Food GradePlastik Tahan PanasTahan panas bisa microwaveTutup Warna bening kabutDiamter atas 11cmHeight 1.1cmThickness 0.2mm
    atribut:
    • Color: Transparan
  16. CARPENTIA Display Standing POP Besi Akrilik
    Mulai

    Rp259.900

    CARPENTIA Display Standing POP Besi Akrilik
    atribut:
    • Finishing: Powder Coating
    • Leg Material: Iron legs with knockdown system
    • Material: Clear Acrylic 2mm
Daftar Harga soleil Terbaru March 2026
SOLEIL Kursi Teras AcapulcoRp1.199.900
SOLEIL Tas PendinginRp149.900
SOLEIL Bangku Metal DiamondRp139.900
AP Boots Sepatu Boots Safety AP Moto 3 Warna Hitam-Merah (Sepatu Proyek)Rp67.900
WEIDMULLER AdapterRp16.999.900
Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)Rp389.900
JOTUN Jotashield Flex Elastomer Paint (Cat Tembok)Rp629.900
UNO Meja Utama Classic SeriesRp1.099.900
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
SUCA Rak Minimarket Backplate Tipe A21Rp1.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)