Beli soldering tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp599.900

    TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Size (cm): 100x46
    • Dimension 1 (mm): 1000
    • Dimension 2 (mm): 470
    • Dimension 3 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 85
    • Dimension 5 (mm): 450
    • Dimension 6 (mm): 25
    • Dimension 7 (mm): 47
  2. KRISBOW Alas Mekanik Plastik
    Mulai

    Rp579.900

    KRISBOW Alas Mekanik Plastik
    Deskripsi:
    Krisbow Plastic Creeper ERSP1030 merupakan wadah khusus untuk menempatkan komponen otomotif kecil untuk kegiatan reparasi di bengkel dan berfungsi sebagai tempat sementara atau untuk memindahkan komponen dari satu ke tempat lainnya. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap oli dan kotoran sehingga lebih mudah dibersihkan. Alat ini memiliki konstruksi yang solid dengan roda yang lebih seimbang sehingga dapat diandalkan untuk mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 1050x510x100
    • Color: Red
    • Dimensions (cm): 103x51x10,5
  3. Senator Mechanics Plastic Creeper
    Mulai

    Rp769.900

    Senator Mechanics Plastic Creeper
    Deskripsi:
    Durable, lightweight moulded plastic creeper board ideal for use in garages. Padded headrest with 4 x 50mm polypropylene caster wheels. Capacity: 127kg (280lbs). Dimensions: 910(L) x 405(W) x 105(H)mm. Weight: 3kg.
    atribut:
    • Width (mm): 405
    • Additional Features: Ideal for use in garages
    • Tool Material: Moulded Plastic
    • Type: Mechanics 1-PCE Plastic Creeper
    • Weight Each (Kg): 3
    • Length (mm): 910
    • Height (mm): 105
    • Capacity (kg): 127
  4. Saramonic Condenser Microphone
    Mulai

    Rp569.900

    Saramonic Condenser Microphone
    Deskripsi:
    Kelengkapan1 x SR-NV5X Shotgun Microphone1 x foam windscreen1 x furry windscreen1 x rubber spacer1 x printed manual1 x warranty card
  5. monotaro Creeper With Reclining Function (Steel Pipe Type)
    Mulai

    Rp949.900

    monotaro Creeper With Reclining Function (Steel Pipe Type)
    atribut:
    • Width (mm): 440
    • Caster diameter (Ø mm): 62.5
    • Overall Length (mm): 1015
    • Load Capacity (kg): 100
  6. MAXPOWER Mechanic Creeper
    Mulai

    Rp689.900

    MAXPOWER Mechanic Creeper
    atribut:
    • Size: 40 inch (1020 mm)
  7. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  8. WESTWARD Creeper & Mechanic Seat
    Mulai

    Rp1.399.900

    WESTWARD Creeper & Mechanic Seat
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101508
    • Caster Material: PVC
    • Creeper Color: Black
    • Duty Rating: Standard-Duty
    • Frame Color: Black
    • Frame Material: Steel
    • Maximum Load Capacity (lbs): 250
  9. TORIN Mechanic Creeper (Alas Mekanik)
    Mulai

    Rp459.900

    TORIN Mechanic Creeper (Alas Mekanik)
    atribut:
    • Dimensions (inch): 36.4x16.5x4.1
    • Capacity (kg): 140
    • Capacity (lbs): 280
  10. TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. JTC Straight Edge
    Mulai

    Rp2.299.900

    JTC Straight Edge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 600×16×36
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  12. Wipro Mechanic Creeper With Lamp
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Mechanic Creeper With Lamp
    atribut:
    • ID Code: GE09226
    • Color: Red
    • Dimensions (mm): 1016x480x120
    • Body Material: PVC
  13. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  14. OMEGALIFT Creeper & Mechanic Seat
    Mulai

    Rp2.599.900

    OMEGALIFT Creeper & Mechanic Seat
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101508
    • Caster Configuration: (6) Swivel
    • Creeper Material: Plastic
    • Creeper Seat Style: Creeper
    • Duty Rating: Heavy-Duty
    • Frame Material: Plastic
    • Headrest Style: Padded
  15. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  16. Kennedy Mechanics Creeper & Seat
    Mulai

    Rp2.699.900

    Kennedy Mechanics Creeper & Seat
    Deskripsi:
    Heavy-duty steel frame with powder coat finish. Vinyl coated cushioning. Quickly converts from creeper to seat. Adjustable back and parts tray when in the seat position.
    atribut:
    • Height (mm): 100
    • Length (mm): 1050
    • Number of Wheels: 6
    • Width (mm): 480
    • Additional Features: Adjustable back Castor wheels Parts tray
    • Weight Each (Kg): 13
    • Part Number: KEN5037300K
Daftar Harga soldering tool Terbaru March 2026
TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik)Rp599.900
KRISBOW Alas Mekanik PlastikRp579.900
KYOTO TOOL (KTC) Service CreeperRp1.099.900
Senator Mechanics Plastic CreeperRp769.900
Saramonic Condenser MicrophoneRp569.900
monotaro Creeper With Reclining Function (Steel Pipe Type)Rp949.900
MAXPOWER Mechanic CreeperRp689.900
TEKIRO Kunci Oli FilterRp78.900
WESTWARD Creeper & Mechanic SeatRp1.399.900
TORIN Mechanic Creeper (Alas Mekanik)Rp459.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)