Beli soldering iron tip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOZAN Soldering IronDeskripsi:B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
- goot Soldering Iron TipDeskripsi:-Heater Separation Type
- goot Soldering Iron Replacement Tipatribut:
- Compatible Models: TQ-77, TQ-95
- Dimensions (WxDxH) (mm): 7.3x55x7.3
- Point Dimensions (mm): Ø 3
- TRUSCO Number: 468-7469
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- goot Solder Elektrikatribut:
- Power: AC100V
- Electricity consumption: 15/90W
- Maximum Temperature: 560°C
- Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
- Total Length: 167mm
- Power Cord Length: 1.5m
- Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- HOZAN Soldering IronDeskripsi:-By the three-sided cut wedge line in the main body, you will not get tired even for long working hours such as assembly line.-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Lightweight slim size with grip diameter of phi10mm.
- goot Electric Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- goot Temperature Controlled Soldering Iron Tipatribut:
- Iron Tip Name: phi8mm
- goot Replacement Tipatribut:
- Dimensions (mm): 7x50x7
- Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Deskripsi:Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tubeatribut:
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Length (cm): Sekitar 19
- Power (W): 60
- Voltage (V): 220
- Material: Besi dan Plastik
- goot Replacement Tip (Px-60Rt Series)atribut:
- Applicable Model: RX-711AS PH, RX-701AS, RX-711AS, PX-501 (AS), PX-601 (AS), CXR-31, CXR-41
- Tip Dimensions (mm): phi 3
- Dimensions (mm): 6.5x43x6.5
- Model : 3C type
- TRUSCO Number: 828-3485
- HAKKO Solder StandDeskripsi:-Pencil-type soldering iron can be used.
- Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureDeskripsi:Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celciusatribut:
- Voltage (V/Hz): 220, 50
- Cable Length (cm): Sekitar 143
- Power (W): 60
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
- EZREN Iron SolderDeskripsi:Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
- goot (TAIYO ELECTRIC) Replacement tip for PX-280/PX-280E PX-28RT seriesatribut:
- AS ONE Part Number: 67-0405-17
Daftar Harga soldering iron tip Terbaru March 2026
| HOZAN Soldering Iron | Rp189.900 |
| goot Soldering Iron Tip | Rp22.900 |
| goot Soldering Iron Replacement Tip | Rp109.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron | Rp159.900 |
| goot Soldering Iron | Rp359.900 |
| goot Solder Elektrik | Rp809.900 |
| HAKKO Soldering Iron | Rp249.900 |
| TEKIRO Solder | Rp59.900 |
| HOZAN Soldering Iron | Rp119.900 |
| goot Electric Soldering Iron | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Penggaris%20Las/HOZAN%20Soldering%20Iron/P102638309-1.jpg)





/ktP103646749-1.jpg)



%20Replacement%20tip%20for%20PX-280%2FPX-280E%20PX-28RT%20series/a4P115118364-2.jpg)