Beli solder yang bagus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKKO Solder Stand
    Mulai

    Rp30.900

    HAKKO Solder Stand
    Deskripsi:
    -Pencil-type soldering iron can be used.
  2. Rothenberger Rotherm 2000
    Mulai

    Rp17.999.900

    Rothenberger Rotherm 2000
    Deskripsi:
    alat untuk solder
    atribut:
    • Color: Red
  3. HOZAN Desoldering Station
    Mulai

    Rp21.999.900

    HOZAN Desoldering Station
    Deskripsi:
    -The vacuum level is improved, sucks in one stroke.-Large diameter pipe that is not easily clogged is adopted.-Main Body, Iron Part, Iron Holder .-Lead-free solder compliant
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 170W
    • Programmable Temperature: 360 to 480°C
    • Heater: Ceramic heater
  4. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  5. Multi (Tissue) Tisu Wajah
    28%
    Rating:
    95% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp5.900

    Multi (Tissue) Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Natural Virgin Fiber
  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  8. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    Mulai

    Rp269.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Weight (g): 150
    • Maximum Temperature (degreeC): 380
    • Solder Iron Point Dimensions (mm): 5x75
    • Heater Dimensions (mm): 12.7x52
    • Power Consumption (W): 40
  9. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  11. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp54.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  12. Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp56.900

    Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.
    atribut:
    • Width (cm): 50
  13. Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB
    Rating:
    98% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp61.900

    Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  14. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  15. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  16. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga solder yang bagus Terbaru March 2026
HAKKO Solder StandRp30.900
JTC Portable Multi-Function SolderRp1.099.900
Rothenberger Rotherm 2000Rp17.999.900
HOZAN Desoldering StationRp21.999.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp159.900
Multi (Tissue) Tisu WajahRp5.900
Gulaku Gula Pasir Premium PutihRp4.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)Rp269.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)