Beli solder las besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Deskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- TEKIRO Soldering (Alat Solder)Deskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Deskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip (Solder)atribut:
- Iron Tip Name: phi8mm
- KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)Deskripsi:DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.atribut:
- Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
- Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- SUPERIOR Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
- Melting point: 227°C
- Wire Diameter: 2mm
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)Deskripsi:Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.atribut:
- Use for: Argon
- TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)atribut:
- Material: Iron
Daftar Harga solder las besi Terbaru November 2026
| Kenmaster Soldering Iron (Solder) | Rp24.900 |
| KRISBOW Soldering Iron (Solder) | Rp99.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp189.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik) | Rp119.900 |
| TEKIRO Soldering (Alat Solder) | Rp67.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda) | Rp40.900 |
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| HAKKO Soldering Iron | Rp51.900 |
| KRISBOW Welding Helmet (Helm Las) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/afP102277375-3.jpg)
/4mP104581166-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/3iP102642126-2.jpg)
/j6P105678690-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Topeng%20Las%20Genggam/KRISBOW%20Welding%20Helmet%20(Helm%20Las)/3dP101518121-7.jpg)
/P102642144-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Welding%20Regulator%20(Regulator%20Las)/7dP105678265-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-308%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1pP103216061-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Max%20Welder%20Argon%20Regulator%20(Regulator%20Las)/P102926383-1.jpg)
s/TSP%20Iron%20Pipe%20Fittings%20Socket%20(Soket%20Pipa%20Besi)/7uP103750282-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)