Beli solder besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19x17
    • Voltage (V/Hz): 220 / 50
    • Plug: EU Plug
    • Tin Size (mm): 0.8 - 1.2
    • Soldering Iron Tip: Seri 900M
    • Warm Up Time (Minute): 45018
    • Material: Tip Alloy dan Plastik ABS
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 430
  2. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  3. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp62.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  4. Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  5. Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  6. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  7. EZREN Iron Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Iron Solder
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  8. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp249.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  9. Taffware Kawat Timah Solder
    Mulai

    Rp16.900

    Taffware Kawat Timah Solder
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  10. Kenmaster Solder
    Mulai

    Rp17.900

  11. STAHLWILLE Soldering Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    STAHLWILLE Soldering Gun
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50-60
    • Power (W): 100
  12. KRISBOW Solder
    Mulai

    Rp86.900

  13. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  14. JAKEMY Professional Electric Iron Solder
    Mulai

    Rp93.900

    JAKEMY Professional Electric Iron Solder
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL 2010Suitable for industrial and mining enterprises, and the majority of radio enthusiastsJakemy Professional Electric Soldering Iron - JM-SL01 merupakan alat solder profesional, dengan ujung tip nikel berlapis tembaga yang dapat dilepas dan diganti. Hadir dengan design pegangan yang ergonomis, handle terbuat dari karet yang lembut.isi kemasan 1x Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL (Tidak dapat dudukan solder )
  15. HAKKO Solder Stand
    Mulai

    Rp30.900

    HAKKO Solder Stand
    Deskripsi:
    -Pencil-type soldering iron can be used.
  16. CELLKIT Solder Uap Digital
    Mulai

    Rp759.900

    CELLKIT Solder Uap Digital
    Deskripsi:
    Solder uap 2in1 dapat digunakan secara bersamaan untuk solder uap dan solder. Mesin solder uap dan solder berdiri sendiri sehingga jika salah satu mesin rusak maka yang lain masih dapat berfungsi dengan baik.Solder uap menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.Solder uap dillengkapi:1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap dan solder.2. 4 tombol untuk mengontrol aliran udara panas, suhu udara panas digunakan untuk berbagai kegunaan.3. 1 kenop untuk pengatur suhu penyolderan.4. Pengaturan suhu panas otomatis, otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 8mm(2 biji), 12mm.Isi kemasan: Mesin solder uap, solder, spon solder, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Solder Heating Element: Ceramic heater
Daftar Harga solder besi Terbaru April 2026
Taffware Solder Iron Automatic Tin GunRp81.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp159.900
TEKIRO SolderRp62.900
Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureRp36.900
Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Rp96.900
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
KRISBOW Kawat Timah SolderRp22.900
EZREN Iron SolderRp86.900
HAKKO Soldering IronRp249.900
Taffware Kawat Timah SolderRp16.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)