Beli soda kue di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Koepoe-Koepoe Soda KueDeskripsi:Soda Kue digunakan untuk mengembangkan berbagai macam adonan kue, bolu, biskuit dan martabak.atribut:
- Shelf Life (year): 2
- Malan Bahan KimiaDeskripsi:Sodium Bicarbonate atau Baking Soda (Soda Kue) merupakan senyawa kimia dengan rumus NaHCO₂. Dalam penyebutannya kerap disingkat menjadi bicnat. Senyawa ini termasuk kelompok garam dan telah digunakan sejak lama.Kegunaan :Baking Soda adalah garam mineral yang berasal dari mata air pegunungan yang dapat dimanfaatkan untuk segala macam keperluan rumah tangga, antara lain untuk:- Pengolahan makanan (pengembang kue, merenyahkan gorengan, pengempuk daging dsb)- Terapi air Alkali- Terapi kesehatan Tubuh (kesehatan Kulit dan kecantikan, rambut, gigi dan sebagai antiseptik)- Sebagai deodoran tabur, penghilang jerawat, flek, gatal, luka bakar, obat kumur- Air purifier, penyegar bau karpet, dsb- Menjaga rasa dan bau makanan yang disimpan di dalam kulkas/freezer agar tetap seperti aslinya- Pembersih peralatan dapur, pakaian dan peralatan rumah tangga lainnya.- Pemadam kebakaran ringan- Untuk pertanian, perkebunan dan masih banyak lagi kegunaannya.atribut:
- Form: Bubuk kristal berwarna putih
- Packaging: Zak
- Origin: China
- Size (kg): 25
- Material: Edible Sodium Bicarbonate 99%
- NETVIEL OTB Rackmounted 48 Port ST Multimode Loaded Splice AccsDeskripsi:Rugged Case with High Security, Fix Style Rackmounted and Fits in Standard 19” Rack, Two positions adjustable bracket mounting, Detachable acrylic front cover, Accepts 4 Snap-in Adapter Plate, 48 Ports Fiber Maximum Capacity (72 port max for LC only), Initial installation kit are included, Snap-In Adapter Plate and Couplers provide separatelyatribut:
- Dimension (HxWxD) (mm): 89(2u)x432x300
- Connector Type: ST
- Koepoe-Koepoe Pengembang KueDeskripsi:Baking powder Koepoe Koepoe digunakan untuk mengembangkan berbagai macam adonan kue, bolu, roti, dan biskuit. Dibuat dari bahan pilihan yang bermutu tinggi untuk kesempurnaan kue anda.atribut:
- Packaging: Jar
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Sparclean Espresso Machine CleanerDeskripsi:Sparclean Espresso Cleaner berfungsi untuk menghilangkan noda kerak dan residu bekas kopi dari mesin espresso anda. Dapat diaplikasikan untuk mesin espresso , Mokapot maupun untuk membersihkan peralatan kopi anda.Keungulan produk- Sangat efektif mengangkat kotoran bekas kerak & residu pada porta filter- Menghilangkan bau kurang sedap dari mesin kopi dan porta filter- Menghilangkan oenumpukan kotoran yang dapat mengakibatlan penyumbatan- Kualitas Foodgrade- Harga ekonomis- Made in Indonesia- Garansi barang bocor dan pecahatribut:
- Size (g): 500
- Diversey Oven And Grill Remover Optimum 282Deskripsi:OPTIMUM 282 diformulasikan untuk menghilangkan lemak/grease dan karbon yang berasal dari pambakaran pada permukaan peralatan yang tidak dapat direndam, sangat ideal untuk pemakaian pada permukaan dalam dan luar oven dan alat pemanggang, lantai dan dinding keramik, dapat juga digunakan pada permukaan stainless steel, karet dan beberapa jenis plastik. Optimum 282 tidak untuk penggunaan pada permukaan ber-cat, campuran bahan tembaga dan permukaan aluminium atau timah yang tidak dilapisi.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- Volume (ml): 5000
- Dua Belibis Cuka DapurDeskripsi:Rasa asam dan segar dari cuka dua belibis menjadikan semua masakan lebih istimewa.
- NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVCatribut:
- Color: Navy Blue
- Jacket Material: PVC
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- SC Johnson Conq-R Dust CleanerDeskripsi:CONQ-R DUST adalah produk yang berfungsi sebagai penjebak / pengangkat debu, dengan cara penggunaan yang sangat sederhana, untuk meminimalkan terjadinya goresan yang dapat membuat lantai menjadi buram.CON-R DUST dapat dipakai pada lantai kayu, lantai lunak (lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dll) dan lantai keras (terrazo, marmer, semen, dll), tanpa meninggalkan lapisan film.atribut:
- MSDS: Yes
- Cleaner Form: Liquid
- Alba File Manual 4 (Lemari Arsip)atribut:
- Color: Grey Matt
- Bola Deli Tepung TapiokaDeskripsi:BOLA Deli Tepung Tapioka terbuat dari Singkong Pilihan Berkualitas yang diproduksi sesuai dengan standar keamanan pangan dan cocok sebagai bahan untuk berbagai macam kue dan makanan lainnya.Keunggulan produk :- Warna Putih Alami- Tekstur Tepung Halus- Terbuat dari Singkong Pilihan BerkualitasAplikasi produk :Bakso, Batagor, Bika Ambon, Cenil, Pepe / Lapis Kanji, Cendol Kanji, Cilok, Cimol, Cireng, Empek-empek, Kerupuk, Ongol-ongol, Otak-otak, Tahu Aci, Seblak Aci, Siomay dllNo. BPOM : 230031015342atribut:
- Size (g): 500
- Packaging: Bag
- King Jim Card Holder Hikutasu ± (Transparent) Stick Typeatribut:
- Back Width (mm): 11
- The maximum number of pocket: 120
- Pockets: 72
- Width (mm): 112
- Cover Material: PP
- Height (mm): 195
- Model : 1 columns and three-stage
- AMAZiNK Ink Printer for Epson 664Deskripsi:AMAZiNK printer ink is an original ink replacement product that has the same print results as the original ink product. AMAZiNK printer ink has undergone various tests which ensure that AMAZiNK ink is safe for printers and has perfect printing results.atribut:
- Size (ml): 70
- Suitable For: Epson L100,L110,L120,L200,L210,L220,L300, L310,L350,L355,L360,L365,L380,L385,L445,L485,L550, L555,L565,L655,L800,L1300,L1455 Series
- Suitable Manufacturer: EPSON
Daftar Harga soda kue Terbaru December 2025
| Koepoe-Koepoe Soda Kue | Rp43.900 |
| Malan Bahan Kimia | Rp799.900 |
| NETVIEL OTB Rackmounted 48 Port ST Multimode Loaded Splice Accs | Rp5.799.900 |
| Koepoe-Koepoe Pengembang Kue | Rp76.900 |
| Novabay Sodium Bicarbonate (Soda Kue) | Rp49.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Sparclean Espresso Machine Cleaner | Rp109.900 |
| Diversey Oven And Grill Remover Optimum 282 | Rp609.900 |
| Dua Belibis Cuka Dapur | Rp3.900 |
| NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVC | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/98P110040332-1.jpg)







/P103153832-1.jpg)

%20Stick%20Type/9gP103227340-1.jpg)
/AMAZiNK%20Ink%20Printer%20for%20Epson%20664/esP105576532-1.jpg)