Beli socket plug di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Stop Kontak Industri - Surface Mounting (Power Socket)atribut:
- IP Degree: IP44
- DV Mobile Socketatribut:
- IP Degree: IP44
- Taffware Stop Kontak Dinding EU Plug (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Stop kontak ini dilengkapi dengan 2 buah USB port yang bisa Anda gunakan untuk mengisi daya perangkat. Dengan spesifikasi 5 V 2 A membuat Anda dapat mengisi daya perangkat dalam waktu sangat singkat. Terbuat dari bahan berkualitas membuat stop kontak ini aman digunakan di rumahatribut:
- Voltage (V): USB 5
- Dimensions (mm): 80 x 80 x 45
- Interface: 1 x Plug EU 2 x Port Pengisian Daya USB
- Electrical Plug Type: EU Plug
- Material: Bodi Plastik
- DV Stop Kontak Industriatribut:
- Function: Industrial Socket
- TONE Plug Socket (6pt with Magnet)Deskripsi:-This socket is dedicated for automobile spark plug.-Thin type with magnet.atribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Total Length: 64mm
- LOYAL Multipurpose Plug (Assorted Color)atribut:
- Voltage: 10A-250V
- KO-KEN 12.7mm Plug-In Drain Plug Socketatribut:
- Overall Length: 32mm
- Material: Chromium-molybdenum steel (SCM 435)
- Plug Angle: 12.7mm
- Schneider Electric PratiKa Industrial Socketatribut:
- Product or Component Type: Socket
- Schneider Electric PratiKa Wander Plug, Straightatribut:
- Product or Component Type: Wander Plug
- Range: PratiKa
- Plug Socket Category: Low Voltage
- TONE Torx (RU) SocketDeskripsi:-A strong type.-It is a convenient knurled finish for quick turning.-Socket Holder (aluminum type)atribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Set Contents: 3TX-T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Set Contents (piece): 6
- Accessories: Socket Holder (aluminum type)
- Schneider Electric Kavacha AS Surface Mount Single Pole Switched Socket with Neon IndicatorDeskripsi:- Schneider Electric Kavacha Surface Mount Single Pole switched Socket- dengan Neon- Nilai Arus 13 A at 250 V AC-22A- IP56Fitur Teknik:- Kavacha Bell pintu tahan cuaca, dengan proteksi IP 44, melindungi tamu anda dari percikan air hujan.- Jaga keluarga anda dengan Kavacha pelindung saklar dengan proteksi IP 55.- Pastikan area basah dirumah anda terhindar dari bahaya kesetrum, dengan Kavacha pelindung stop kontak dengan proteksi IP 55.- Perlindungan titik listrik di luar rumah anda terhadap debu dan cuaca dengan Kavacha AS dan Kavacha Isolator Switch.atribut:
- Depth (mm): 80
- Height (mm): 160
- Rated Current (A): 13
- Voltage (V): 250
- Width (mm): 80
- Legrand Mobile Socket P17atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed Terminal
- Material: Plastic
Daftar Harga socket plug Terbaru March 2026
| DV Stop Kontak Industri - Surface Mounting (Power Socket) | Rp31.900 |
| DV Mobile Socket | Rp30.900 |
| DV Plug Head Industrial (Steker) | Rp25.900 |
| Fort Stop Kontak Industri IP44 | Rp23.900 |
| Fort Plug Head Industrial (Steker) | Rp37.900 |
| Taffware Stop Kontak Dinding EU Plug (Power Socket/Power Outlet) | Rp42.900 |
| Fort Stop Kontak Industri IP 67 | Rp62.900 |
| DV Stop Kontak Industri | Rp36.900 |
| TONE Plug Socket (6pt with Magnet) | Rp229.900 |
| Fort Stop Kontak Industri IP44 | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/00P105170000-12.jpg)

/9eP108928338-1.jpg)

/dgP103844484-1.jpg)
/0oP107925024-1.jpg)


/P102790733-1.jpg)

/P102891801-1.jpg)



%20Socket/P102734320-1.jpg)


/l4P105067760-1.jpg)