TONE Plug Socket Set

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialStructural Steel
Insertion Angle (mm)9.5
Set Contents3P-14S, EX32-32 (2 pieces), EX32-50 Set Contents (points)
Set Contents (points)4
Weight (g)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plug exchange set for horizontally opposed engine
Feature
Plug replacement tool ideal for vehicles with horizontally opposed engines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait