Beli sock impact tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- American Tool Impact Deep Socket Wrench 6pt 1/2 Inch (Mata Sock Impact)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6-point convex patterm for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length: 78mm
- TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- American Tool Impact Deep Socket Wrench 6pt 3/4 Inch (Mata Sock Impact)Deskripsi:> Performance to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6 point convex pattern for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length (mm): 90
- LAKONI PRO Socket Deep Impact 1/2' DR 6 PT (Mata Sock Impact)atribut:
- Material: 42CR-MO
- monotaro Impact Deep Socket (Mata Sock Impact)Deskripsi:It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- Dimension L (mm): 78
- TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- Kennedy Impact Socket 1inch Square Drive (Mata Sock Impact)Deskripsi:1" drive impact socket that's made from chrome molybdenum alloy steel with a black oxidised finish. The socket is clearly marked with laser etching, making the correct size easy to identify for a quicker selection. Features and Benefits - Made from chrome molybdenum alloy steel for increased strength- Black oxide coating for prolonged tool lifespan- Laser etched sizing for easy tool identificationStandards- Conforms to DIN 3129
- American Tool Impact Socket Wrench 6pt 1 Inch (Mata Sock Impact)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- GENIUS Bit Socket Deep Impact Metric 1/2inch 6 PT (Mata Sock Impact)atribut:
- Length (mm): 78
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Drive Size (inch): 1/2
- Points: 6
- American Tool Impact Socket Wrench 6pt 1/2 Inch (Mata Sock Impact)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- PROTO Impact Socket 1inch Drive 6 Point (Mata Sock Impact)atribut:
- Drive Size (inch): 1
- Finish: Black Oxide
- Length Type: Standard
- Point Size: 6
- Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection (Sambungan Lurus)Deskripsi:Crimp hose fittings with JIC connection are used in industrial and hydraulic applications with petroleum-based fluids and lubricating oils. They connect Parker series hydraulic hoses to compatible JIC (Joint Industry Council) threaded equipment or hoses. These crimp fittings are made of steel for strength, durability, and wear-resistance in high-pressure applications. They are secured with a Parker crimping device for a permanent connection.atribut:
- UNSPSC: 40141734
- Fitting Material: Steel x Steel
- Hose Fitting A Connection Type: JIC
- Hose Fitting B Connection Type: Crimp
- Hose Fitting B Gender: Genderless
- Reusable: No
- Thread Type: JIC
- Vacuum Rating: Not Rated
Daftar Harga sock impact tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp279.900 |
| American Tool Impact Deep Socket Wrench 6pt 1/2 Inch (Mata Sock Impact) | Rp69.900 |
| TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp76.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp119.900 |
| American Tool Impact Deep Socket Wrench 6pt 3/4 Inch (Mata Sock Impact) | Rp219.900 |
| LAKONI PRO Socket Deep Impact 1/2' DR 6 PT (Mata Sock Impact) | Rp37.900 |
| monotaro Impact Deep Socket (Mata Sock Impact) | Rp79.900 |
| TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp42.900 |
| Kennedy Impact Socket 1inch Square Drive (Mata Sock Impact) | Rp299.900 |
| American Tool Impact Socket Wrench 6pt 1 Inch (Mata Sock Impact) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9qP101000350-3.jpg)
/P102088333-1.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/P102088340-1.jpg)
/3hP104272125-1.jpg)
/P101563305-1.jpg)
/9oP101000348-5.jpg)
/m7P106314799-3.jpg)
/P102088418-1.jpg)
/P102053799-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
%20Lurus/Parker%20Hydraulic%20Triple-Lok%2037%C2%B0%20Flare%20JIC%20Tubing%20Fitting%20and%20Adapter%20(Sambungan%20Lurus)/qdP104852949-3.jpg)
/lcP103788768-1.jpg)
/P101533001-1.jpg)
/P102088425-1.jpg)
/ppP101005925-7.jpg)
/99P101000333-8.jpg)
/kfP103498735-1.jpg)
%20Lurus/Parker%20Crimp%20Hydraulic%20Hose%20Fitting%20with%20JIC%20Connection%20(Sambungan%20Lurus)/fdP109571553-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)