Beli snap ring luar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  2. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  3. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  4. TRUSCO Snap Ring (For Shafts)
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Snap Ring (For Shafts)
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Axis
  5. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  6. TRUSCO Snap Ring
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Snap Ring
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Hole
  7. TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    atribut:
    • Specification: For hole
  8. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  9. Kenmaster Tang Snap Ring
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Tang Snap Ring
    Deskripsi:
    - Tang Snapring.- Ukuran 6 Inch.- Tang Snapring Heavy Duty.
    atribut:
    • Size (inch): 6
  10. PROTO Retaining Ring Plier Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Retaining Ring Plier Set
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • Series: Proto
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Plier Type: Retaining Ring Pliers
  11. Senator External Circlips Hardware Kit
    Mulai

    Rp159.900

    Senator External Circlips Hardware Kit
    Deskripsi:
    These are constructed from durable spring steel and are black oxide treated for extra strength. Contents: 3mm x 20, 4mm x 10, 5mm x 15, 6mm x 25, 8mmx 15, 9mm x 20, 11mm x 15, 12mm x 15, 13mm x 25, 14mm x 15, 16mm x 20, 19mm x 25, 20mm x 15, 22.5mm x 20, 25mm x 15, 26mm x 15, 28mm x 10, 32mm x 5.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Type: Circlips
    • Average Quantity: 300
    • Kit Contents: (20)3mm; (10)4mm; (15)5mm;(25)6mm; (15)8mm; (20)9mm; (15)11mm; (15)12mm; (25)13mm; (15)14mm; (20)16mm; (25)19mm; (15)20mm; (20)22.5mm; (15)25mm; (15)26mm; (10)28mm; (5)32mm
  12. RIDGID Inner Tube Core Barrel Wrench
    Mulai

    Rp10.999.900

  13. Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp54.900

    Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Material: CRV
    • Color: Green
    • Size (inch): 7
  14. TRUSCO Snap Ring E Type
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Snap Ring E Type
    atribut:
    • Material: Stainless Steel(SUS304CSP)
  15. MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp37.900

    MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
  16. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  17. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
Daftar Harga snap ring luar Terbaru March 2026
Yoshinobu Snap Ring ExternalRp20.900
TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelRp99.900
Yoshinobu Snap Ring InternalRp27.900
TRUSCO Snap Ring (For Shafts)Rp98.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
monotaro.id SnapringRp1.900
TRUSCO Snap RingRp98.900
TRUSCO Stainless Steel Snap RingRp99.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp919.900
Kenmaster Tang Snap RingRp24.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)