Beli snap ring h di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TRUSCO Snap Ring (For Shafts)Deskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specifications: For Axis
- TRUSCO Snap RingDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specifications: For Hole
- PROTO Retaining Ring Plier SetDeskripsi:These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.atribut:
- Series: Proto
- Grip Style: Standard Cushion
- Plier Type: Retaining Ring Pliers
- TRUSCO Stainless Steel Snap Ringatribut:
- Specification: For hole
- JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Hardness: 45HRC
- Material: CRV
- Type: Claw claw for hole
- MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
- monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching toolatribut:
- Type: Snap ring pliers
- Material: CRV
- Hardness HRC: 45
- Hook Type: Straight nail
- Shaft hole type: For holes
- Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)atribut:
- Finish/Coating: Polished
- Handle Material: Bi-Material
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Opening (mm): 65
- Jaw Style: Internal
- Number of Pieces: 4
- Overall Length (mm): 150
- Size (mm): 10-65
- Type: Circlip Plier Set
- monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ringatribut:
- Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
- Overall Length (mm): 150
- Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
- Hardness HRC: 58 to 61
- Heat Processing: There
- Replacement Heads (°): 45, 90, 180
Daftar Harga snap ring h Terbaru March 2026
| monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp969.900 |
| Yoshinobu Snap Ring Internal | Rp27.900 |
| monotaro.id Snapring | Rp1.900 |
| TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel | Rp99.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| Yoshinobu Snap Ring External | Rp20.900 |
| TRUSCO Snap Ring (For Shafts) | Rp98.900 |
| TRUSCO Snap Ring | Rp98.900 |
| TEKIRO Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp429.900 |
| PROTO Retaining Ring Plier Set | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/odP101570877-6.jpg)



/a4P101000364-8.jpg)

/P101000682-1.jpg)

/imP103683670-2.jpg)


%20Pliers%20Set%20(Tang)/l5P101538761-4.jpg)
/P102055175-1.jpg)
/P102248595-1.jpg)
/kcP103217732-1.jpg)
/gaP102248586-6.jpg)
/ccP102067444-2.jpg)
/q4P101005940-5.jpg)
/myP101002826-2.jpg)
/P102249381-1.jpg)