Beli snap n grip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO T-Type Wrench Extra Long (Kunci T Tipe Panjang)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Extra Long (Kunci Shock T-Panjang) with
- TEKIRO Kunci Sok TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KRISBOW Kunci Inggris SerbagunaDeskripsi:Dengan kunci inggris universal Anda dapat membuka/mengencangkan berbagai macam ukuran mur dan baut dengan mudah. Kunci ini mudah digunakan dan ideal juga untuk memegang dan membuka pipa. Kunci memiliki kapasitas penjepitan 9 - 32 mm (round) dan 10 - 32 mm (hexagonal). Terbuat dari material berkualitas membuat kunci ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.atribut:
- Size (mm): 10-32
- Dimension (LxWxH) (mm): 290x100x20
- Opening Jaw (mm): 9-32
- snap clean Pembersih LantaiDeskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- snap clean Sabun Cuci TanganDeskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- snap clean Karbol WangiDeskripsi:Cairan pembersih lantai kamar mandi yang mengandung non-ionic detergent dan disinfektan, dengan aroma cemara yang segar dan alami PENGGUNAAN 1. Larutkan Karbol dengan perbandingan 1 : 10 untuk menghilangkan bau di toilet, selokan, tempat sampah, atau 1:80 untuk mengepel lantai. 2. Untuk pengepelan, lakukan pengepelan seperti biasa. 3. Untuk menghilangkan bau, bersihkan tempat yang dimaksud lalu tuangkan campuran Karbol ke tempat yang menyebabkan bau.
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- snap clean Multi Purpose CleanerDeskripsi:Pembersih serba guna yang mengandung waterbased emulsion cleaner, melarutkan sekaligus mengangkat kotoran membandel yang menempel pada permukaan benda keras tanpa merusak. Juga mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar. PENGGUNAAN 1. Larutkan Multi Purpose Cleaner sesuai dengan tujuan pembersihan: murni untuk pembersihan berat, 1:10 untuk pembersihan ringan. 2. Tuangkan sedikit cairan/larutan pada kain lap yang bersih, lalu gosok pada permukaan yang akan dibersihkan dengan gerakan berputar. 3. Biarkan beberapa saat sampai agak kering, lalu gosok sekali lagi dengan kain yang bersih.
- snap clean DishwashingDeskripsi:Konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta peralatan dapur lainnya. PENGGUNAAN 1. Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air (1:20 untuk kotoran berlemak, 1:40 untuk kotoran yang tidak berlemak), aduk hingga benar-benar larut. 2. Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remasremas hingga berbusa. Larutan dishwashing siap untuk digunakan.
- Yamoto Hook & Pin Wrench SetDeskripsi:Made of Chrome Vanadium Steel with a satin finish. Set consists of 3 wrenches along with 3 interchangeable hinged hook and pin arms plus 2 spare pins. For use on slotted rings. Supplied in a strong carry case.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Includes: 2 Spare Pins 3 Hook and Pin Arms 3 Wrenches Carry Case
- Number of Pieces: 8
- Size System: Imperial
- Spanner Type: Hook & Pin Wrench
- SUPER TOOL Pin SpannerDeskripsi:-A strong type.-Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.-A design that can be used by a shock (single hand hammer) to the rear rotating part of the handle part.-Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)atribut:
- Accessories: Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
- Applicable Dimensions (mm): 18 to 100
- Pin Diameter (mm): 5x7, 6x8
- Total Length (mm): 250
- snap clean Glass CleanerDeskripsi:Cairan pembersih kaca yang mengandung An-Ionic Surfactant yang bersifat Heavy Duty Cleaner. Dapat melarutkan semua kotoran, noda minyak, bekas asap, serta noda-noda lain di permukaan kaca. Menjadikan permukaan kaca terasa licin dan lebih bersih, serta cepat kering sehingga tidak menjebak debu lagi. PENGGUNAAN Semprotkan Glass Cleaner dengan botol semprot pada permukaan kaca, ratakan dengan window washer, kemudian lap dengan Window Wiper atau kain bersih yang kering. Untuk membersihkan noda berat, gunakan cairan murni, sedangkan untuk pembersihan ringan/perawatan, larutkan dengan perbandingan 1:5.
- nepros Universal Socket SetDeskripsi:-The two rotating shafts piece are coaxial with the grand cross mechanism, which is excellent in smooth motion and torque transmission.-Socket Holderatribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Socket Contents: 8, 10, 12, 13, 14mm
- Set Contents (piece): 5
- Accessories: Socket Holder
- KO-KEN Hexagonal Universal Socket Setatribut:
- Hole corner: 6 corners
Daftar Harga snap n grip Terbaru October 2025
| MAXPOWER Flexible Handle | Rp60.000 |
| RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267 | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| TEKIRO T-Type Wrench Extra Long (Kunci T Tipe Panjang) | Rp139.900 |
| TEKIRO Kunci Sok T | Rp25.000 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| KRISBOW Kunci Inggris Serbaguna | Rp119.900 |
| snap clean Pembersih Lantai | Rp36.000 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp53.000 |
| snap clean Sabun Cuci Tangan | Rp14.000 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/abP101000371-2.jpg)
/P101000307-1.jpg)







/23P102135075-13.jpg)