WOKIN Plastic Leaf Rake

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
No. of Teeth22
Total Length (cm)158
Width (cm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 22 teeth plastic rake
- Fixed to natural wood handle
- Package:color label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait