Beli slang air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)
    Mulai

    Rp919.900

    Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Black Green
  2. KARCHER Hose Reel with Rust Resistant Frame
    Mulai

    Rp759.900

    KARCHER Hose Reel with Rust Resistant Frame
    Deskripsi:
    Includes wall bracket, 15 m + 2m 1/2" PrimoFlex庐 hose, spray nozzle, four Plus universal hose connectors, 3/4" thread tap connector.
    atribut:
    • Burst Pressure (bar): 24
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 415x266x257
    • Hose Length (m): 15
    • Maximum Hose Length (m): 15 (1/2inch)
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)
    Deskripsi:
    Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
  5. Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp509.900

    Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  6. Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan)
    Mulai

    Rp1.900

    Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Color: Random Color
  7. KARCHER High Pressure Hose
    Mulai

    Rp2.799.900

    KARCHER High Pressure Hose
    Deskripsi:
    This is an extension high-pressure hose that connects to the standard high-pressure hose and allows for a wider range of work. (Actual size) Length approximately 10m
  8. Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  9. ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp4.999.900

    ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Dosing Head: PVDF
    • Valves: PVDF
    • Balls: Ceramic
    • Seals: PTFE
  10. KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi)
    Mulai

    Rp499.900

    KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi)
    atribut:
    • Part Number: 2.642-789.0
    • Compatible for: K 2 Compact, K 2.050, K 2.01, K 2.030, K 2.120, K 2.350, K 2.360, K 2.14, K 2.14 plus *KAP, K 2.300, K 2.420 Air Con, K 2.91 MD, K. 2.98 M Plus
    • Dimensions (mm): 240x240x65
    • Hose Length (m): 7.5
    • Maximum Pressure (bar): 140
    • Maximum Temperature (°C): 40
    • Size (m): 7.5
  11. KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp829.900

    KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe cleaning set with 7.5 m hose for clearing blockages in pipes, drains and downpipes. Four backward firing jets move the hose smoothly through the pipe to effectively clear the blockage. 7.5 m flexible quality textile braided hose with extra short brass nozzle for easy movement in the pipe. With anti-kink sleeve and brass connector for durability. Suitable for use in the home and outdoors with all Karcher K 2 to K 7 pressure washers.
  12. Sakagami Hydraulic Seal PS Type (Sil Hidrolik)
    Mulai

    Rp10.900

    Sakagami Hydraulic Seal PS Type (Sil Hidrolik)
    Deskripsi:
    PENTA-Seals are rod packings interchangeable with O-Rings specified by JIS B2401 P line. PENTA-Seals provide incomparably stable sealing performance without the damage from twisting or rolling unlike O-Rings.Remarks- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.- Consider adopting divided grooves if one-piece groove is technically adverse.
    atribut:
    • Material: NBR (RN906)
    • Pressure (MPa): 14
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
    • Maximum Speed (m/s): 0.5
Daftar Harga slang air Terbaru October 2026
Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)Rp919.900
KARCHER Hose Reel with Rust Resistant FrameRp759.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)Rp199.900
Aston Water Hose Threaded (Selang Air / Selang Benang)Rp259.900
Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)Rp509.900
C-Mart Portable Hose Reel Set (Selang Otomatis)Rp299.900
Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan)Rp1.900
Crystal Water Hose Threaded (Reinforced Hose) (Selang Air / Selang Benang)Rp329.900
KARCHER High Pressure HoseRp2.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)