Beli size of bolts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Stud BoltsDeskripsi:Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24atribut:
- Finishing: Mild Colour
- Material: Mild Steel
- SMT Asdrat SUS304Deskripsi:Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24atribut:
- Length (m): 1
- Length (inch): 39.375
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- SUPER TOOL Stud BoltDeskripsi:Rolled screw parts are resistant to wear and distortion.Long and short use can be made with one piece bolt.
- HSA Asdrat/Studbolt MetricDeskripsi:Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Mild Colour (Unfinished)
- SUPER TOOL Stud Bolt M10atribut:
- Screw Diameter (mm): M10
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- SUPER TOOL Stud Bolt M24 (As Drat)atribut:
- Screw Diameter (mm): M24
- Material: S45C Baja Karbon
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
- Vertex Stud BoltDeskripsi:Clamping Studs.
- Indexa Fc07 Engineers StudDeskripsi:Engineers Stud Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- SUPER TOOL Stud Bolt M16atribut:
- Screw Diameter (mm): 16
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- SUPER TOOL Stud Bolt M20atribut:
- Screw Diameter (mm): M20
- monotaro.id Mur Hexagonal Besi Hitam Pack KecilDeskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.atribut:
- Material: Black Iron
Daftar Harga size of bolts Terbaru March 2026
| monotaro.id Stud Bolt | Rp11.900 |
| monotaro.id Stud Bolts | Rp11.900 |
| SMT Asdrat SUS304 | Rp119.900 |
| SUPER TOOL Stud Bolt | Rp76.900 |
| HSA Asdrat/Studbolt Metric | Rp6.900 |
| SUPER TOOL Stud Bolt M10 | Rp41.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| SUPER TOOL Stud Bolt M24 (As Drat) | Rp179.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal) | Rp359.900 |
| Vertex Stud Bolt | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/ptP103208929-1.jpg)
%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)


/6jP102036235-4.jpg)