Beli sircular saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JLD Sircular Sawatribut:
- Power (W): 900
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Diameter (mm): 185
- Speed (rpm): 5000
- JLD Cordless Impact Wrenchatribut:
- No Load Speed (rpm): 3300
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Band Sawatribut:
- Continuous Rating Input (W): 900
- Blade Speed High: (50 Hz)800 (60 Hz)1,000 m ((50Hz)2,624 (60 Hz) 3,280 ft) / min
- Capacity Thickness of Throat (mm): 305(12\")
- Capacity Thickness of cut (mm): 165(6-1/2\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 615x775x1,600 (24-1/4\"x30-1/2\"x63\")
- Net Weight (kg): 82 (181.2 lbs.)
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- JLD Cordless Brushless Angle Grinderatribut:
- Diameter: 10
- Battery Type: Lithium Ion
- Voltage (V): DC 48
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Seriesatribut:
- Material (ball seat): PTFE
- Material (O ring): FKM
- Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
- Class: 600 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Handle Shape: Lever type
- Shape: straight
Daftar Harga sircular saw Terbaru February 2026
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| JLD Sircular Saw | Rp449.900 |
| JLD Cordless Impact Wrench | Rp519.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Band Saw | Rp20.999.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| JLD Cordless Brushless Angle Grinder | Rp709.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| JLD Bor Tanpa Kabel | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































%20ZH%20Series/P103051710-1.jpg)