Beli sink toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  2. TOTO Acrylic Handle Sink Tap
    Mulai

    Rp389.900

    TOTO Acrylic Handle Sink Tap
    atribut:
    • Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
    • Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
  3. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  4. STAHLWERK TIG Torch Collet Body (Collet Las TIG)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  5. TOTO Mono Kepala Shower Tipe Tanam
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOTO Mono Kepala Shower Tipe Tanam
    atribut:
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Finishing: Nickel Chrome
    • Shape: Round
    • Diameter (mm): 105
    • Flow Rate (L/minute): 6.0
    • Length (mm): 178
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  6. TOTO Keran Wastafel Tipe Dinding dengan Leher Putar Air Dingin
    Mulai

    Rp649.900

    TOTO Keran Wastafel Tipe Dinding dengan Leher Putar Air Dingin
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 7.0
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  7. TOYO VALVE Ball valve Class600 brass full bore
    Mulai

    Rp469.900

    TOYO VALVE Ball valve Class600 brass full bore
    atribut:
    • Disc/Ball: Brass/Chrome Plate of Stainless Steel
    • Note: Full Bor
    • O-Ring: FKM
    • STEM: Brass/Nickel Plated
    • Seat: PTFE
  8. Volk Sink Tap Deck Mounted Flexible (Keran Dapur)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Volk Sink Tap Deck Mounted Flexible (Keran Dapur)
    Deskripsi:
    Volk JUNA-291Kran Sink Deck Fleksibel Non-Kuningan 1/2"
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Color: Chrome
    • Material: Zinc
  9. TOTO Royal Crown Keran Wastafel Air Dingin
    Mulai

    Rp1.199.900

    TOTO Royal Crown Keran Wastafel Air Dingin
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 7
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  10. Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki taman yang luas, maka selang biasa tidak akan cukup karena proses penyiraman dapat memakan waktu. Sprinkler ini merupakan pilihan yang tepat untuk meringankan proses penyiraman tanaman Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x5x9.3
    • Pressure (MPa): 0.2 - 0.4
    • Distance (m): 44105
    • Connection Size (inch): 44958
    • Material: Tembaga
    • Flow (m³/hour): 0.8 - 1.62
  11. Royal Kitchen Sink (Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp979.900

    Royal Kitchen Sink (Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Contempo NovaKitchen sink 1 bowlMaterial stainless steel tahan karatFinishing PVD coating warna hitamDilengkapi lapisan peredam bisingLapisan untuk mengurangi proses kondensasi di bawah bakInstalasi topmount yang mudah dipasang Sudah termasuk Aksesoris:Avur penyaringSaluran overflow mencegah meluapKeranjang peniris retractable
  12. YTH Keranjang Industri Perforated Besar (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  13. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    45%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 36/25
    • Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Abrasive: Mineral particles
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Main application: Anti-slip function
    • Thickness (mm): 0.8
Daftar Harga sink toto Terbaru November 2026
TOTO EB Keran DapurRp889.900
Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp129.900
TOTO Acrylic Handle Sink TapRp389.900
Onda Wall Faucet (Kran Tembok)Rp74.900
STAHLWERK TIG Torch Collet Body (Collet Las TIG)Rp11.900
TOTO Keran Wastafel Handle MetalRp379.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
TOTO Mono Kepala Shower Tipe TanamRp1.399.900
TOTO Keran Wastafel Tipe Dinding dengan Leher Putar Air DinginRp649.900

Data diperbarui pada 21/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)