Beli simple green di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIMPLE GREEN All Purpose CleanersDeskripsi:Aviation industry cleaners clean and maintain aircraft exteriors, aerospace ground equipment, machinery, and engines. These aircraft or aviation cleaners meet or exceed aviation safety standards including MIL-SPEC.atribut:
- UNSPSC: 47131805
- Biodegradable: Yes
- Butyl Free: No
- Cleaner Form: Liquid
- Color: Clear
- Container Type: Trigger Spray Bottle
- Flash Point Temperature (°F): Greater than 212
- Fragrance: Unscented
- NSF Rating: Not Rated
- Non-Flammable: Yes
- PH Value: Alkaline
- Primary Chemical: Alcohol
- Properties: Biodegradable; Nonflammable
- Recommended Dilution: Ready to Use
- Rinse Required: Yes
- Surfaces for Use On: Hard Nonporous Surfaces
- VOC Content: 1%
- Volume (ml): 946.4
- pH Level: 10; 11.5
- SIMPLE GREEN Lime Scale RemoverDeskripsi:- Removes even tough, built-up lime scale, mineral deposits, hard water stains, soap scum and oxidation with ease.- Fume-free formula deodorizes as it cleans leaving a pleasant wintergreen scent.- Organic salt formula is bleach, ammonia and phosphorous-free.- Non-abrasive formula won't strip protective finishes, cause discoloration, etch or damage sensitive surfaces like other harsh descalers.- Prevents mineral build-up with regular use.atribut:
- Volume (L): 3.78
- SIMPLE GREEN Wet TowelDeskripsi:An environmental detergent (100% biodegradable OECD 301D protocol) that boasts high safety. It is weakly alkaline with ph9.5.Cleaning of oil stains and oil stains on hands.atribut:
- Material: Non-woven
- Color: White
- Mass (kg): 1.25
- Sheet Size (mm): 250x290
- TRUSCO Number: 376-2009
- JLD Cordless Impact Wrenchatribut:
- No Load Speed (rpm): 3300
- snap clean Multi Purpose CleanerDeskripsi:Pembersih serba guna yang mengandung waterbased emulsion cleaner, melarutkan sekaligus mengangkat kotoran membandel yang menempel pada permukaan benda keras tanpa merusak. Juga mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar. PENGGUNAAN 1. Larutkan Multi Purpose Cleaner sesuai dengan tujuan pembersihan: murni untuk pembersihan berat, 1:10 untuk pembersihan ringan. 2. Tuangkan sedikit cairan/larutan pada kain lap yang bersih, lalu gosok pada permukaan yang akan dibersihkan dengan gerakan berputar. 3. Biarkan beberapa saat sampai agak kering, lalu gosok sekali lagi dengan kain yang bersih.
- PROKLEEN Multipurpose CleanerDeskripsi:Multipurpose CleanerPembersih multifungsi untuk menghilangkan kotoran debu, minyak dan lemak pada semua jenis permukaanUsage Instruction:Noda Ringan: 100 mL / L air (1:10)Noda Berat: Murni- Tuang atau semprotkan Multipurpose Cleaner pada permukaan yang akan dibersihkan- Gosok dengan spons atau kain lap hingga bersih- Bilas dengan air bersihSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.atribut:
- Volume (ml): 5000
- KIT Multi Purpose Super CleanerDeskripsi:Kit Super Multi-Purpose Cleaner merupakan produk dengan formula khusus yang sangat efektif membersihkan lemak / minyak, aspal, debu, noda membandel, tumpahan makanan/minuman, dll. Sangat efektif dan aman di gunakankan untuk membersihkan mesin mobilatribut:
- Volume: 500 ml
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Scotch-Brite Sikat Sudut Kamar MandiDeskripsi:Bulu sikat berdaya gosok kuat Bersihkan Sudut Sulit - Gagang sikat nyaman digenggam, tidak melelahkan - Bentuk bulu sikat runcing, efektif menjangkau sudut sulit dan sela-sela ubin kamar mandi - Bentuk bulu sikat runcing, efektif menjangkau sudut sulit dan sela-sela ubin kamar mandiatribut:
- Product Type: Sikat lantai kamar mandi
- Penggunaan: Kamar mandi
- SC Johnson Isi Ulang Pengharum Ruangan GladeDeskripsi:Glade adalah penyegar ruangan yang mempunyai aroma yang menyegarkan dan tahan lama, sangat segar apabila disemprotkan ke tengah ruangan sehingga menghilangkan bau tidak sedap dan meningkalkan kesan khusus yang menyenangkan dengan wanginya yang bersih dan segar.
- iClean All Purpose Cleaner Multi Purpose CleanerDeskripsi:Bathklin Sanitary Cleaner & Desinfectant to make easy cleans bathroom surfaces such as bath tube, tile, toilet bowl, wash basin, chrome, shower head and glass shower and leaves a pleasant Floral scentatribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- Bright Clean Machine Scale RemoverDeskripsi:Machine Scale Remover adalah produk asam yang dibuat untuk menghilangkan kerak dan endapan mineral dari permukaan metal ferrous maupun non ferrous, sebagai bahan pencuci untuk menghilangkan endapan pada peralatan laboratorium dan untuk perawatan awal pada mesin diswashing pada catering dan laundry.
- Glade Air Car Freshener Sensation Car Refill (Pengharum Mobil)Deskripsi:Glade Sensation memberikan keharuman yang konsisten sampai 60 hari. Mengeluarkan fragrance sesuai keinginan anda dengan mengatur holder.atribut:
- Volume (g): 8
- Prolix Scale Remover Powderatribut:
- Size (ml): 20000
Daftar Harga simple green Terbaru January 2026
| SIMPLE GREEN All Purpose Cleaners | Rp819.900 |
| SIMPLE GREEN Lime Scale Remover | Rp429.900 |
| SIMPLE GREEN Wet Towel | Rp679.900 |
| JLD Cordless Impact Wrench | Rp519.900 |
| snap clean Multi Purpose Cleaner | Rp35.900 |
| PROKLEEN Multipurpose Cleaner | Rp62.900 |
| KIT Multi Purpose Super Cleaner | Rp35.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder) | Rp38.900 |
| Scotch-Brite Sikat Sudut Kamar Mandi | Rp49.900 |
| SC Johnson Isi Ulang Pengharum Ruangan Glade | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/hyP102267646-9.jpg)




/P101544687-10.jpg)