Beli silicone pad di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PISCO Vacuum Pad Bellows Type (Silicone Rubber)atribut:
- Pad Diameter (mm): Ø10
- Weight (g): 1
- Material: Pad rubber: silicone rubber
- PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)Deskripsi:Used in combination with a vacuum generator, vacuum pump, etc. for suction transfer and fixing of workpieces.atribut:
- Material: Pad rubber material / Nitrile
- PROTEGO Decking Oil NaturalDeskripsi:PROTEGO Decking Oil adalah produk ramah lingkungan yang berbahan dasar komponen minyak nabati, isoparaffin, sikkatif, penyerap uv, zat anti air, dan fungisida. Produk ini memiliki kandungan zat padat yang tinggi sebesar 40 persen dan sifat impregnasi yang luar biasa serta menghasilkan permukaan yang kuat dan tahan air. Minyak meresap ke dalam struktur kayu dan melindungi permukaan dari dalam.atribut:
- Volume (L): 2.5
- PISCO Vacuum Pad, Soft Bellows Type, Direct Mounting, Fixed, Outlet Sideatribut:
- Holder: Standard / direct mounting fixed type vacuum outlet side
- Outer Diameter x Inner Diameter (phi mm): 6 x 4
- Pad Dimensions (mm): phi 6 ~ phi 20
- Pad Shape: Soft bellows type
- PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)Deskripsi:Used in combination with a vacuum generator, vacuum pump, etc. for suction transfer and fixing of workpieces.atribut:
- Dimension B (mm): 60.1
- Dimension C (mm): 11.7
- Weight (g): 35.5
- Material: Pad rubber material / Nitrile
- Opposite Side H2 (mm): 12
- Applicable Tube Outer Diameter (mm): Ø6
- Dimension L1 (mm): 8
- Dimension L2 (mm): 26
- Dimension L3 (mm): 20
- Dimension P (mm): phi 16
- Dimensions t (mm): 4
- Mounting Screw: M14
- Opposite Side H1 (mm): 17
- Putt Diameter (mm): 10
- Spring force (N): 4.0 to 7.1
- Stroke S (mm): 6
- PISCO Generator Vakum Tipe VGatribut:
- Oiling: No need
- PISCO Vacuum Pad, Oval Type, Fixed, Vacuum Outlet, Horizontal One-Touch Fittingatribut:
- Pad Shape: Oval type
- Holder: Small / fixed vacuum outlet side
- PROTEGO Exclusive oil NaturalDeskripsi:Exclusive oil Melalui komposisi tertentu yaitu Emulsi Minyak berbasis Air, oil dapat menembus dalam-dalam ke permukaan kayu . Minyak mengering dan mengeras saat terkena oksigen. Melalui oksidasi, molekul minyak mengembang di dalam kayu hingga 20 persen dan mengikatkan diri ke dinding sel melalui sistem pori. Melalui impregnasi kayu yang dalam ini, perlindungan terhadap UV juga terlindungi, dan pada saat yg sama kayu memungkinan untuk bernafas di lingkungan alaminya. Melalui perawatan dasar dengan oil, permukaan yg sudah di coating akan tahan dan melindungi dari kotoran dan noda. Minyak juga meningkatkan struktur alami kayu. Emulsi Minyak berbasis air memberikan warna keemasan alami pada kayu. produk ini sangat cocok untuk lantai kayu atau dcking yg berada di outdoor yang terkena hujan dan matahari.atribut:
- Volume (L): 2.5
- PISCO Bellows Type Vacuum Pad, Nitrile Rubberatribut:
- Material: Pad rubber:Nitrile rubber
- Pad Outside Diameter (mm): 30
- SMC Vacuum Pad ZP3 Series ZP3Patribut:
- Pad Material: Silicone rubber FDA (U.S. Food and Drug Administration) 21CFR§177.2600 conforms to elution test
- CONVUM Vacuum Pad (Bantalan Vakum)Deskripsi:-Abundant line-up that makes it possible to adsorb various work shapes.-With various material, shapes and hardness, various types of adsorption can be done depending on your needs.-Can be easily installed with mounting brackets.-Excellent in oil resistance and wear resistance. -Adsoprtion of common work that has a smooth surface and no deformation (PFG series)
- Myotoku Vacuum Pad, Bellows, Rubber Only, Pjg Series, Nitrileatribut:
- Purpose of Use: Role of the buffer when the adsorption surface is narrow and pressed on during adsorption.
- PISCO Vacuum Pad Soft Bellows Type Pad Rubber Onlyatribut:
- Material (metal hood)/Processing: Standard specification
- Pad Shape: Soft bellows Type
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
Daftar Harga silicone pad Terbaru March 2026
| PISCO Vacuum Pad Bellows Type (Silicone Rubber) | Rp109.900 |
| PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile) | Rp359.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| PROTEGO Decking Oil Natural | Rp969.900 |
| Orico Silicone Car Anti-slip Pad | Rp59.900 |
| PISCO Vacuum Pad | Rp69.900 |
| PISCO Vacuum Pad | Rp69.900 |
| PISCO Vacuum Pad, Soft Bellows Type, Direct Mounting, Fixed, Outlet Side | Rp159.900 |
| PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile) | Rp389.900 |
| PISCO Generator Vakum Tipe VG | Rp739.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gwP103668608-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)




/g4P103654580-1.jpg)





/P102697126-1.jpg)



/P102267547-1.jpg)