Beli silicon lubricant spray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC 5-56 Multi-Purpose LubricantDeskripsi:5-56 Multi-Purpose Lubricant is The original toolkit in a canDescription:CRC 5-56 is a multi purpose lubricant that has superior penetrating power that breaks through rust and corrosion while it cleans away scale and dirt. Eliminates the need for many disassembly operations. Protects metals against corrosion and displaces moisture to help start wet engines.atribut:
- Size (ml): 550
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- CRC SP-400 Corrosion Inhibitor (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:SP-400 CORROSION INHIBITORDESCRIPTION:Long-term indoor/outdoor corrosion inhibitor that provides protection of all equipment subject to heat, humidity, chemicals or severely corrosive atmospheres. Use on machined surfaces & assemblies subjected to long periods of storage. Indoor/Outdoor protection up to 2 years.APPLICATIONS:Motors, shafts, equipment exposed to elements, outdoor storage of raw materials & finished stock.atribut:
- Appearance: Dark Amber Viscous Liquid
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart StrawDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- CRC Smoke Test DectectorDeskripsi:SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.atribut:
- Net Fill: 2.5 Wt Oz
- Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: None
- CRC Multi-Purpose Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:POWER LUBE MULTI-PURPOSE LUBRICANT, 9 WT OZ & 11 WT OZModel#: 05005 & Model#: 05006DESCRIPTION:Fast acting multi-purpose lubricant. This all in one product quickly penetrates, lubricates, stops squeaks, fights corrosion & loosens rusted parts.APPLICATIONS:Hinges, speedometer cables, seat slides, door locks, distributors, power antennas, wheels, lug nuts, battery terminals, air tools, switches, computers, clocks, firearms, fishing reels, bicycles, etc.atribut:
- Net Fill: 11 Wt Oz (312g)
- CRC NF Contact CleanerDeskripsi:Extra strength precision electronic cleaning solventDescription:CRC NF Contact Cleaner is a revolutionary precision cleaning solvent. It is chemically stable and evaporates rapidly. It has no flash point and leaves no residue. NF Contact Cleaner instantly removes grease , oil, dirt, flux and other contaminants. This product is chemically stable, non-conductive and non-corrosive. It does not contain CFC 113 or Methyl Chloroform. Non-flammable. MAY BE HARMFUL TO SOME PLASTICS.atribut:
- Size: 400g aerosol
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- CRC Sta-Plex Premium Red GreaseDeskripsi:STA-PLEX EXTREME PRESSURE PREMIUM RED GREASEDESCRIPTION:(1). Model#: SL3191 - 14oz & Model#: SL3195 - 35 lbsA superior multi-purpose certified lithium complex based NLGI #2 grease. Contains extreme pressure, anti-wear, & anti-oxidation additives. Ideal for high temperature & performance applications. Drop point 500degrees F(2). Model#: SL3192 - 11ozPremium red grease with heavy-duty lubricant that withstands high temperature and high pressure. Red color allows for easy visual inspection of film coverage.APPLICATIONS:(1). Model#: SL3191 - 14oz & Model#: SL3195 - 35 lbsInd. mining, metal production, machining, plastic molding, pumps, electric motors, ball & roller bearings, kilns, assembly plants, drying ovens, trucks, automobiles, buses, construction equipment, off-road operations, tractors mowers, reapers, water pumps(2). Model#: SL3192 - 11ozUse on all types of high temperature, performance and heavy load applications. Electric motors, ball & roller bearings, industrial bearings, trucks, automobiles, buses, construction equipment, off-road operations, tractors, mowers, metal production, machining, assembly plants, striker plates, chains, cables, tools, linkages, conveyors, couplings, shovels, slides and more
- CRC QD Contact CleanerDeskripsi:QD CONTACT CLEANER, 11 WT OZModel#: 03130DESCRIPTION:Suitable for cleaning sensitive electronics and electrical equipment without leaving a residue. Evaporates quickly, leaves no residue and is safe to use on all plastics. Use where lower flashpoint cleaners are acceptable. NSF K2 Registered.APPLICATIONS:Telephones, PCs, relays, edge connectors, tape heads, busbars, circuits, contacts, printed circuit boards, switches & breakers.
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)atribut:
- Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
- Dimensions (mm): 95x141x39
- Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
- Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
- CRC Silikon Food Gradeatribut:
- Appearance: Clear Water-White Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
Daftar Harga silicon lubricant spray Terbaru March 2026
| CRC 5-56 Multi-Purpose Lubricant | Rp98.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas) | Rp29.900 |
| REXCO 18 Specialist Contact Cleaner | Rp34.900 |
| monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle | Rp41.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp509.900 |
| CRC SP-400 Corrosion Inhibitor (Pelumas Anti Karat) | Rp279.900 |
| WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart Straw | Rp109.900 |
| CRC Smoke Test Dectector | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%205-56%20Multi-Purpose%20Lubricant/P102076422-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-5.jpg)

/P102076224-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw/arP101574387-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Smoke%20Test%20Dectector/P102076200-1.jpg)
/P102075357-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20NF%20Contact%20Cleaner/P102074893-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Sta-Plex%20Premium%20Red%20Grease/P102076347-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20QD%20Contact%20Cleaner/P102076132-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-9.jpg)
/P102091432-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/CRC%20Silikon%20Food%20Grade/ojP102075883-2.jpg)