Beli silica gel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:Gel silika adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori, silika dibuat secara sintetis dari natrium silikat. Walaupun dinamakan gel silika, bentuknya adalah padat. Silika gel adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, ia memiliki ukuran pori rata-rata 2,4 nanometer dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air.Silika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silica gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan.Silika gel sudah menjadi pilihan yang tepercaya oleh pemerintah dan pelaku industri. Silika gel sering ditemukan dalam kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan peralatan peralatan lainnya.atribut:
- Color: Blue
- TRUSCO Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:-The blue gel is an indicator that indicates the moisture absorbing state and changes to pink when a certain amount of moisture is absorbed.-The A-type silica gel used as the raw material consists of 99% or more silicon dioxide and is a safe substance that has been approved as a food additive by FDA(Food and Drug Administration).-There is no water solubility, corrosiveness and deliquescence due to moisture absorption.-The moisture absorbing performance is exceeding the coefficient of moisture absorption required by the JIS Standard(JIS-Z-0701), and it is excellent particularly in moisture absorption of a low humidity region and demonstrates high effects.-Packaging of food, electronic equipment, precision machines, medical supplies, and export items.atribut:
- Principal Component Materials: Silica Gel(silicon dioxide), Cobalt Chloride
- transpal Silica Gel Sachets (Silika Gel) (Desicant)Deskripsi:When used within enclosed storage areas, silica gel absorbs up to 40% of its weight in moisture to create a protective shield of dry air preventing condensation which can cause damage such as: rust, corrosion, tarnish, oxidation, mildew, fungus, mould, spotting and toning.
- Non Brand Silica Gel NaturalDeskripsi:kandungan silica diokside nya sebesar 72 %daya serab 25 %
- Non Brand Silica Gel NaturalDeskripsi:kandungan silica diokside nya sebesar 72 %daya serab 25 %atribut:
- Ingredient: Kertas Letto Indo
- AS ONE Gel SilikaDeskripsi:- Suitable for dehumidifying and drying electronic / precision parts and pharmaceuticals.- As moisture absorption progresses, it changes from blue to pink and acts as an indicator.
- Non Brand Silica Gel WhiteDeskripsi:Kandungan SiO2 mencapai 98%daya serab 50 %
- Clariant Desi Pak Dessicant BaggedDeskripsi:Desi Pak adalah bahan desiccants yaitu active clay atau bentonite berbentuk butiran atau granular yang telah dikemas dengan baik dan berbahan natural 100% yang ramah lingkungan. Produk desipak terbaik di antara Produk sejenis lainnya. menjamin ketahanan produk anda agar bertahan lama dari gangguan jamur, kutu, serangga dan lainnya. Aman untuk produk makanan dan produk non-makanan.atribut:
- Size (g): @100
- Imco Silica Natural Food GradeDeskripsi:Silica Gel ini alami dari batu tambang Zeolit yang diproses menjadi pasir silica tanpa tambahan zat kimia. Aman untuk penggunaan makanan dan obat-obatan agar tidak mudah rusak, apek, dan menjamur akibat dari kelembaban udara dalam kemasan barang tersebut.Silica Gel Food Grade ini aman untuk digunaan untuk makanan dan obat-obatan agar tidak mudah rusak, apek, dan berjamur akibat dari kelembaban udara dalam kemasan barang tersebut. Silica Gel Food Grade diperuntukkan untuk makanan, obat-obatan, dan produk jamu berbentuk powder (bubuk). Silica Gel Food Grade bisa digunakan untuk produk non-makanan seperti tas, jaket, sepatu, dll.💚Silica Gel Natural :Bersifat hydrophilic aktifFood gradeAman dan tidak beracunTidak mudah terbakarTidak reaktifTidak berasaTidak berbauatribut:
- Packaging: Paper
- SUPER DRY Dry Container DesiccantsDeskripsi:Super Dry Desiccant directly target the cause of moisture related cargo damage. Our desiccant effectively remove moisture from the ambient air thus keeping the humidity level inside your container and product packaging below the dew point. Super Dry desiccant have a proven absorption capacity of more than 300% and remain active for up to 90 days. The absorbed moisture is turned into a gel, leakage free. No spillage and re-evaporation. Super Dry small size desiccant are designed for application in cartons, boxes or poly bags. Place together with your goods the desiccant targets moisture inside the product packaging to ensure that your goods arrive in perfect condition.
- transpal Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:When used within enclosed storage areas, silica gel absorbs up to 40% of its weight in moisture to create a protective shield of dry air preventing condensation which can cause damage such as: rust, corrosion, tarnish, oxidation, mildew, fungus, mould, spotting and toning.
- Non Brand Silica Gel Food GradeDeskripsi:Menjaga kondisi produk selalu fresh dan terjaga kualitasnya sementara untuk produk non food digunakan untuk menjaga kondisi produk agar tidak cepat rusak.Waktu untuk penggantian Silica Gel dengan kondisi lingkungan :1. Kelembaban tinggi 2 minggu - 1 bulan2. Kelembaban menengah 1 bulan - 4 bulan3. Kelembaban rendah 3 bulan - 1 tahun4. Cenderung kering 6 bulan - 2 tahunatribut:
- Size (g): 1
- AS ONE Gel Silika Bebas Kobalt Kloridaatribut:
- Material (Principal Component): Silicon Dioxide (SiO2) (No use of orange and cobalt chloride)
- Size (mm): 3 to 5
- Package Size (mm): 250x250x360
- MERCK Silica Gel 60 G (Silika Gel)atribut:
- Packaging: Plastic Drum
- Quantity/Pack (kg): 25
- Replaces: 1077315003; 1.07731.5003
- CAS number: 7631-86-9
- EC number: 231-545-4
- Hill Formula: O₂Si
- Chemical formula: SiO₂
- Molar Mass (g/mol): 60.08
Daftar Harga silica gel Terbaru January 2026
| Non Brand Silica Gel (Silika Gel) | Rp68.900 |
| SUPER DRY Gel Silika | Rp63.900 |
| TRUSCO Silica Gel (Silika Gel) | Rp64.900 |
| transpal Silica Gel Sachets (Silika Gel) (Desicant) | Rp1.299.900 |
| Non Brand Silica Gel Natural | Rp449.900 |
| Non Brand Silica Gel Natural | Rp379.900 |
| AS ONE Gel Silika | Rp299.900 |
| Non Brand Silica Gel White | Rp1.299.900 |
| Clariant Desi Pak Dessicant Bagged | Rp1.399.900 |
| Imco Silica Natural Food Grade | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/2eP106517086-1.jpg)
/SUPER%20DRY%20Gel%20Silika/o7P103662871-15.jpg)
/TRUSCO%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/P102847174-1.jpg)
/transpal%20Silica%20Gel%20Sachets%20(Silika%20Gel)%20(Desicant)/a7P102128367-7.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20Natural/peP107004914-1.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20Natural/qeP107004950-1.jpg)

/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20White/ozP107004899-1.jpg)
/Clariant%20Desi%20Pak%20Dessicant%20Bagged/gxP105593609-2.jpg)
/Imco%20Silica%20Natural%20Food%20Grade/9kP107351344-1.jpg)
/SUPER%20DRY%20Dry%20Container%20Desiccants/ogP103662880-10.jpg)
/transpal%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/9qP102128350-4.jpg)

/Indo%20Daisun%20Silica%20Gel/ehP108333521-1.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20Food%20Grade/alP107947381-1.jpg)